| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1370917 Herst.-Nr.: 1370917 EAN/GTIN: 5014875148236 |
| |
|
| | |
| Steckschlüssel Typ = Kraft-Steckschlüssel Steckschlüsselgröße = 15mm Antriebsgröße = 1/2" Antriebstyp = Vierkant Metrisch oder zöllig = metrisch Stückzahl = 1
Diese tiefen Schlagsteckschlüssel mit 1/2-Zoll-Antrieb bestehen aus hochwertigem gehärtetem Chrom-Molybdän-Stahl für eine längere LebensdauerMaterial: Chrom-Molybdän Dicke Wände verhindern Brüche Für den Einsatz mit 1/2-Zoll-Schlagschrauber Steckschlüssel von PCL mit deutlich gekennzeichneten Größen Weitere Informationen: | | Steckschlüssel Typ: | Kraft-Steckschlüssel | Steckschlüsselgröße: | 15mm | Antriebsgröße: | 1/2" | Antriebstyp: | Vierkant | Metrisch oder zöllig: | metrisch | Stückzahl: | 1 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: sechskant-steckschlüsseleinsatz 1/2, sechskant steckschlüsseleinsatz, 1370917, Handwerkzeuge, Schraubenschlüssel, Steck- & Ratschenschlüssel, Schlag-Steckschlüsseleinsätze, RS PRO, APA1115, Hand Tools, Spanners, Sockets & Wrenches, Impact Sockets |
| | |
| |