| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1370910 Herst.-Nr.: 1370910 EAN/GTIN: 5014875148755 |
| |
|
| | |
| Steckschlüsselsatz-Typ = Radmuttern-Steckschlüsselsatz Antriebsgröße = 1/2" Metrisch oder zöllig = zöllig Stückzahl = 3 Ratsche im Lieferumfang enthalten = Nein Steckschlüsselgröße = 17 mm, 19 mm, 21 mm Finish = Chrom Material/Stoff = CrMo-Stahl Antriebstyp = Vierkant
Der 3-teilige Schlagsteckschlüsselsatz von PCL für Leichtmetallfelgen mit 1/2-Zoll-Antrieb wird komplett in einem professionellen Koffer mit einzeln gekennzeichneten Mulden zur einfachen Erkennung geliefert.Sechskant-Steckschlüssel für Schlagbetrieb aus Chrom-Molybdän 3 Steckschlüssel für Leichtmetallfelgen in den gängigsten Größen für 1/2-Zoll-Schlagschrauber Koffer komplett mit einzeln gekennzeichneten Mulden für jede Steckschlüsselgröße Alle PCL-Steckschlüssen übertreffen die ANSI-Spezifikationen Mit zwei Fettringen für bessere Griffigkeit Das Mittelloch ist durchgestanzt, um für zusätzliche Tiefe auf der Arbeitsfläche zu sorgen Mit Z-Drive-Antrieb mit Kontakt der flachen Wände der Befestigungselemente für besseren Halt Dünnwandige Bauweise mit abgeschrägten Öffnungen für erleichtertes Stecken auf die Befestigungselemente Weitere Informationen: | | Steckschlüsselsatz-Typ: | Radmuttern-Steckschlüsselsatz | Antriebsgröße: | 1/2" | Metrisch oder zöllig: | zöllig | Stückzahl: | 3 | Ratsche im Lieferumfang enthalten: | Nein | Steckschlüsselgröße: | 17 mm, 19 mm, 21 mm | Finish: | Chrom | Material/Stoff: | CrMo-Stahl | Antriebstyp: | Vierkant |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Knarrenkasten, Nusskasten, Ratschenkasten, Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsseleinsatz Sortiment, Steckschlüsselkoffer, Steckschlüsselsatz, steckschlüsseleinsatz 6kant 1/2 zoll sw17, sechskant-steckschlüsseleinsatz 1/2, sechskant steckschlüsseleinsatz, 1370910, Handwerkzeuge, Schraubenschlüssel, Steck- & Ratschenschlüssel, Steckschlüssel Sätze, RS PRO, APA12, Hand Tools, Spanners, Sockets & Wrenches, Socket Sets |
| | |
| |