Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

onsemi BC557BTA THT, PNP Transistor –45 V / -100 mA 150 MHz, TO-92 3-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
onsemi BC557BTA THT, PNP Transistor –45 V / -100 mA 150 MHz, TO-92 3-Pin
Artikel-Nr.:
     108EL-1241348
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     BC557BTA
EAN/GTIN:
     5059042139884
Suchbegriffe:
Leistungstransistor
Schalttransistor
Transistor
pnp transistor to-92
Transistor-Typ = PNP
DC Kollektorstrom max. = -100 mA
Kollektor-Emitter-Spannung = –45 V
Gehäusegröße = TO-92
Montage-Typ = THT
Verlustleistung max. = 500 mW
Transistor-Konfiguration = Einfach
Kollektor-Basis-Spannung max. = –50 V
Basis-Emitter Spannung max. = –5 V
Arbeitsfrequenz max. = 150 MHz
Pinanzahl = 3
Anzahl der Elemente pro Chip = 1
Abmessungen = 4.58 x 3.86 x 4.58mm

Kleinsignal-PNP-Transistoren, 40 V bis 50 V, Fairchild Semiconductor
Weitere Informationen:
Transistor-Typ:
PNP
DC Kollektorstrom max.:
-100 mA
Kollektor-Emitter-Spannung:
–45 V
Gehäusegröße:
TO-92
Montage-Typ:
THT
Verlustleistung max.:
500 mW
Transistor-Konfiguration:
Einfach
Kollektor-Basis-Spannung max.:
–50 V
Basis-Emitter Spannung max.:
–5 V
Arbeitsfrequenz max.:
150 MHz
Pinanzahl:
3
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Abmessungen:
4.58 x 3.86 x 4.58mm
Weitere Suchbegriffe: leistungstransistor, schalttransistor pnp, 1241348, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Bipolare Transistoren, onsemi, BC557BTA, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Bipolar Transistors
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
2000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,0409*
€ 0,0565*
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,0388*
€ 0,1129*
2 Tage
1436
30
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,0812*
€ 0,1309*
25
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,102*
€ 0,164*
2 Tage
12343
5
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,044*
€ 0,5386*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2000 Stück
€ 0,0565*
€ 0,0672
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0409*
€ 0,0487
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2000 Stück ( entspricht € 113,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
BJZ
C-BGZH-0406-S
ab € 0,142*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.