Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ON Semiconductor Transistor (BJT) - diskret BC557BTA TO-92 Anzahl Kanäle 1 PNP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-154733-BP
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     BC557BTA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leistungstransistor
Schalttransistor
Transistor
pnp transistor to-92
ON Semiconductor Transistor (BJT) - diskret BC557BTA TO-92 Anzahl Kanäle 1 PNP

Bipolar-Standard-Leistungstransistor

Technische Daten:
Anzahl Kanäle: 1 · Ausführung (Transistoren): PNP · Collector-Strom I(C): -100 mA · DC Stromverstärkung (hFE): 200 · DC Stromverstärkung hFE - Referenzspannung: -5 V · DC Stromverstärkung hFE - Referenzstrom: -2 mA · Gehäuseart (Halbleiter): TO-92 · Hersteller-Kürzel (Bauelemente): OnS · Kollektor Reststrom I(CES): -15 nA · Kollektor-Emitterspannung U(CEO): -45 V · Leistung (max) P(TOT): 500 mW · Montageart: Durchführungsloch · Transitfrequenz f(T): 150 MHz · VCE Sättigung (max.): -650 mV

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Hersteller:
ON Semiconductor
Anzahl Kanäle:
1
Marke:
ON Semiconductor
Gehäuseart (Halbleiter):
TO-92
Ausführung (Transistoren):
PNP
Hersteller-Kürzel (Bauelemente):
OnS
Typ (Hersteller-Typ):
BC557BTA
Montageart:
Durchführungsloch
Kollektor Reststrom I(CES):
-15 nA
Kollektor-Emitterspannung U(CEO):
-45 V
Collector-Strom I(C):
-100 mA
DC Stromverstärkung hFE - Referenzstrom:
-2 mA
DC Stromverstärkung hFE - Referenzspannung:
-5 V
DC Stromverstärkung (hFE):
200
Leistung (max) P(TOT):
500 mW
Transitfrequenz f(T):
150 MHz
VCE Sättigung (max.):
-650 mV
Produkt-Art:
Transistor (BJT) - diskret
Weitere Suchbegriffe: leistungstransistor, schalttransistor pnp, ON Semiconductor, BC557BTA, 761-3505, bc 557
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,0408*
€ 0,0678*
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,0386*
€ 0,1135*
Lager 102
1566
30
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,0811*
€ 0,1316*
25
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,0811*
€ 0,1645*
1 Tag
13583
5
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,0437*
€ 0,5404*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30 Stück
€ 0,1316*
€ 0,1566
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1224*
€ 0,1457
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1208*
€ 0,1438
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,11*
€ 0,13
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1054*
€ 0,1254
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0811*
€ 0,0965
pro Stück
Mindestbestellmenge: 30 Stück ( entspricht € 3,948* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
BJZ
C-BGZH-0406-S
ab € 0,143*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.