Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: PNP; bipolar; 45V; 0,1A; 0,5W; TO92


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transistor: PNP; bipolar; 45V; 0,1A; 0,5W; TO92
Transistor: PNP; bipolar; 45V; 0,1A; 0,5W; TO92
Artikel-Nr.:
     2805-BC557BTA
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     BC557BTA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leistungstransistor
Schalttransistor
Transistor
pnp transistor to-92
Hersteller: ONSEMI
Montage: THT
Gehäuse: TO92
Frequenz: 150MHz
Kollektor-Emitter-Spannung: 45V
Kollektor-Emitter-Strom: 0,1A
Transistor-Typ: PNP
Verlustleistung: 0,5W
Polarisierung: bipolar
Verpackungs-Art: Ammo Pack
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,0408*
€ 0,055*
Lager 2805
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,0387*
€ 0,1158*
1 Tag
1436
30
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,0811*
€ 0,1342*
25
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,102*
€ 0,168*
1 Tag
12343
5
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,0438*
€ 0,5517*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,1158*
€ 0,1378
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1046*
€ 0,12447
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0855*
€ 0,10175
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0716*
€ 0,0852
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0692*
€ 0,08235
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0529*
€ 0,06295
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0515*
€ 0,06129
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0387*
€ 0,04605
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 1,158* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
BJZ
C-BGZH-0406-S
ab € 0,143*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.