Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ONSEMI BC557BTA TRANSISTOR PNP, -45V, -0.1A, 0.5W, TO-92


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2985355
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     BC557BTA
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leistungstransistor
Schalttransistor
Transistor
pnp transistor to-92
Produktpalette: -
  • MSL: -
  • Anzahl der Pins: 3 Pin(s)
  • Transistormontage: Durchsteckmontage
  • Wandlerpolarität: PNP
  • Übergangsfrequenz: 150 MHz
  • Kollektor-Emitter-Spannung, max.: 45 V
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Bauform - Transistor: TO-92
  • Dauer-Kollektorstrom: 100 mA
  • DC-Stromverstärkung (hFE), min.: 200 hFE
  • Verlustleistung: 500 mW
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: leistungstransistor, schalttransistor pnp, (BJT), Bipolare, Dioden, Einzelne, Gleichrichter, Schichttransistoren, Thyristoren, Transistoren, ONSEMI, BC557BTA, 2985355, 298-5355
    Angebote (6)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    2000
    pro Stück
    Frei Haus
    ab € 0,0409*
    € 0,0565*
    10
    pro Stück
    € 5,90*
    ab € 0,0388*
    € 0,1129*
    2 Tage
    1436
    30
    pro Stück
    Frei Haus
    ab € 0,0812*
    € 0,1309*
    25
    pro Stück
    € 4,00*
    ab € 0,102*
    € 0,164*
    Lager 139
    12343
    5
    pro Stück
    € 14,99*
    ab € 0,044*
    € 0,5386*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,5386*
    € 0,64093
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,3362*
    € 0,40008
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,302*
    € 0,35938
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,1274*
    € 0,15161
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,0924*
    € 0,10996
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0597*
    € 0,07104
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0583*
    € 0,06938
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,044*
    € 0,05236
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 2,693* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Sonstiges
    Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Sonstiges
    BJZ
    C-BGZH-0406-S
    ab € 0,142*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.