Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fahrradanlehnbügel, feuerverzinkt, eisenglimmer, gerade Ausführung mit Querholm, BxT 1000 x 80 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fahrradanlehnbügel
Fahrradanlehnbügel
Artikel-Nr.:
     103-582785
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     453_100B
EAN/GTIN:
     4250384737757
Suchbegriffe:
Anlehnbügel
Anlehnparker
Fahrrad-Anlehn-Parkbügel
Fahrrad-Anlehnbügel
Fahrradanlehnbügel, feuerverzinkt, eisenglimmer, gerade Ausführung mit Querholm, BxT 1000 x 80 mm.

Ermöglicht ein komfortables und sicheres Abstellen der Fahrräder. Für jede Fahrradgröße geeignet. Wetterfest dank Feuerverzinkung.

Anlehnbügel aus hochwertigem 12-mm-Flachstahl in verschiedenen Ausführungen erhältlich. Auch problemlos als Absperrbügel einsetzbar.
Weitere Informationen:
Material:
Stahl
Oberfläche:
feuerverzinkt
Anzahl Stellplätze:
1 Stück
Gesamthöhe:
1200 mm
Gesamtbreite:
1000 mm
Gesamttiefe:
80 mm
Befestigungsart:
zum Einbetonieren
Radeinstellung:
2-seitig
Weitere Suchbegriffe: Fahrrad-Anlehnsystem, Fahrradanlehnbügel, Reihenanlehnbügel, Absperrbügel, Durchgangssperre, Parkbügel, Parkplatzsperrbügel, Parkplatzsperre, Sperrbügel, schake anlehnbügel, anlehnbügel, parkbügel b 1000 mm, 582785 49, Anlehnbügel für Fahrräder, Fahrradhalter, Fahrradparker, Fahrradständer, Ständer für Fahrräder, Veloanlehnbügel, Velohalter, Veloparker, Veloständer, Zweiradständer
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 185,69*
€ 232,10*
7 Tage
unbekannt
€ 9,95*
ab € 199,80*
€ 245,37*
16 Tage
unbekannt
€ 49,00*
ab € 201,98*
€ 263,51*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 231,35*
€ 282,60*
5 Tage
12
Frei Haus
ab € 214,02*
€ 309,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 232,10*
€ 276,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 224,93*
€ 267,67
pro Stück
ab 3 Stück
€ 222,68*
€ 264,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 214,99*
€ 255,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 207,56*
€ 247,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 185,69*
€ 220,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schake
451_100B
ab € 144,94*
Ähnlich
Schake
451_045B
ab € 130,04*
Ähnlich
Schake
453_045B
ab € 160,51*
Ähnlich
Schake
451_075B
ab € 133,72*
Ähnlich
Schake
453_075B
ab € 168,59*
Ähnlich
Schake
450_100B
ab € 111,22*
Ähnlich
Schake
452_100B
ab € 149,36*
Ähnlich
Schake
450_045B
ab € 103,99*
Ähnlich
Schake
452_045B
ab € 138,85*
Ähnlich
Schake
450_075B
ab € 105,62*
Ähnlich
Schake
452_075B
ab € 140,27*
Ähnlich
Schake
451_100
ab € 134,66*
Ähnlich
Schake
453_100
ab € 169,40*
Ähnlich
Schake
451_045
ab € 104,19*
Ähnlich
Schake
453_045
ab € 140,01*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.