Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fahrradanlehnbügel, feuerverzinkt, eisenglimmer, gerade Ausführung, BxT 450 x 80 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fahrradanlehnbügel
Fahrradanlehnbügel
Artikel-Nr.:
     103-582780
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     452_045B
EAN/GTIN:
     4250384737702
Suchbegriffe:
Anlehnbügel
Anlehnparker
Fahrrad-Anlehn-Parkbügel
Fahrrad-Anlehnbügel
Fahrradanlehnbügel, feuerverzinkt, eisenglimmer, gerade Ausführung, BxT 450 x 80 mm.

Ermöglicht ein komfortables und sicheres Abstellen der Fahrräder. Für jede Fahrradgröße geeignet. Wetterfest dank Feuerverzinkung.

Anlehnbügel aus hochwertigem 12-mm-Flachstahl in verschiedenen Ausführungen erhältlich. Auch problemlos als Absperrbügel einsetzbar.
Weitere Informationen:
Material:
Stahl
Oberfläche:
feuerverzinkt
Anzahl Stellplätze:
1 Stück
Gesamthöhe:
1200 mm
Gesamtbreite:
450 mm
Gesamttiefe:
80 mm
Befestigungsart:
zum Einbetonieren
Radeinstellung:
2-seitig
Weitere Suchbegriffe: Fahrrad-Anlehnsystem, Fahrradanlehnbügel, Reihenanlehnbügel, Absperrbügel, Durchgangssperre, Parkbügel, Parkplatzsperrbügel, Parkplatzsperre, Sperrbügel, schake anlehnbügel, anlehnbügel, 582780 49, Anlehnbügel für Fahrräder, Fahrradhalter, Fahrradparker, Fahrradständer, Ständer für Fahrräder, Veloanlehnbügel, Velohalter, Veloparker, Veloständer, Zweiradständer
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
€ 9,95*
ab € 142,10*
€ 175,57*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 138,85*
€ 175,58*
7 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 144,32*
€ 176,84*
17 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 161,60*
€ 197,45*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 163,70*
€ 201,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 175,58*
€ 208,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 171,30*
€ 203,85
pro Stück
ab 3 Stück
€ 169,59*
€ 201,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 162,05*
€ 192,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 156,21*
€ 185,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 138,85*
€ 165,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schake
ab € 128,99*
Ähnlich
Schake
ab € 106,57*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 131,77*
Ähnlich
Schake
ab € 126,19*
Ähnlich
Schake
ab € 118,42*
Ähnlich
Schake
ab € 117,50*
Ähnlich
Schake
ab € 123,05*
Ähnlich
Schake
ab € 101,32*
Ähnlich
Schake
ab € 100,55*
Ähnlich
Schake
ab € 106,47*
Ähnlich
Schake
ab € 181,01*
Ähnlich
Schake
ab € 140,54*
Ähnlich
Schake
ab € 164,84*
Ähnlich
Schake
451_100B
ab € 144,94*
Ähnlich
Schake
453_100B
ab € 185,69*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.