Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fahrradanlehnbügel, feuerverzinkt, eisenglimmer, gerade Ausführung, BxT 1000 x 50 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fahrradanlehnbügel
Fahrradanlehnbügel
Artikel-Nr.:
     103-582776
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     450_100B
EAN/GTIN:
     4250384737665
Suchbegriffe:
Anlehnbügel
Anlehnparker
Fahrrad-Anlehn-Parkbügel
Fahrrad-Anlehnbügel
Fahrradanlehnbügel, feuerverzinkt, eisenglimmer, gerade Ausführung, BxT 1000 x 50 mm.

Ermöglicht ein komfortables und sicheres Abstellen der Fahrräder. Für jede Fahrradgröße geeignet. Wetterfest dank Feuerverzinkung.

Anlehnbügel aus hochwertigem 12-mm-Flachstahl in verschiedenen Ausführungen erhältlich. Auch problemlos als Absperrbügel einsetzbar.
Weitere Informationen:
Material:
Stahl
Oberfläche:
feuerverzinkt
Anzahl Stellplätze:
1 Stück
Gesamthöhe:
1200 mm
Gesamtbreite:
1000 mm
Gesamttiefe:
50 mm
Befestigungsart:
zum Einbetonieren
Radeinstellung:
2-seitig
Weitere Suchbegriffe: Fahrrad-Anlehnsystem, Fahrradanlehnbügel, Reihenanlehnbügel, Absperrbügel, Durchgangssperre, Parkbügel, Parkplatzsperrbügel, Parkplatzsperre, Sperrbügel, schake anlehnbügel, anlehnbügel, parkbügel b 1000 mm, 582776 49, Anlehnbügel für Fahrräder, Fahrradhalter, Fahrradparker, Fahrradständer, Ständer für Fahrräder, Veloanlehnbügel, Velohalter, Veloparker, Veloständer, Zweiradständer
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 111,26*
€ 143,79*
7 Tage
unbekannt
€ 9,95*
ab € 130,72*
€ 163,79*
16 Tage
unbekannt
€ 49,00*
ab € 136,42*
€ 171,07*
5 Tage
12
Frei Haus
ab € 139,33*
€ 200,56*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 166,48*
€ 205,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 143,79*
€ 171,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 138,10*
€ 164,34
pro Stück
ab 3 Stück
€ 136,71*
€ 162,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 131,68*
€ 156,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 127,41*
€ 151,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 111,26*
€ 132,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schake
451_100B
ab € 144,25*
Ähnlich
Schake
453_100B
ab € 185,22*
Ähnlich
Schake
451_045B
ab € 129,61*
Ähnlich
Schake
453_045B
ab € 159,45*
Ähnlich
Schake
451_075B
ab € 133,82*
Ähnlich
Schake
453_075B
ab € 168,83*
Ähnlich
Schake
452_100B
ab € 148,77*
Ähnlich
Schake
450_045B
ab € 103,93*
Ähnlich
Schake
452_045B
ab € 139,50*
Ähnlich
Schake
450_075B
ab € 105,48*
Ähnlich
Schake
452_075B
ab € 140,56*
Ähnlich
Schake
451_100
ab € 134,39*
Ähnlich
Schake
453_100
ab € 169,40*
Ähnlich
Schake
451_045
ab € 103,93*
Ähnlich
Schake
453_045
ab € 140,01*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.