Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fahrradanlehnbügel, feuerverzinkt, eisenglimmer, gerade Ausführung mit Querholm, BxT 750 x 80 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fahrradanlehnbügel
Fahrradanlehnbügel
Artikel-Nr.:
     103-582784
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     453_075B
EAN/GTIN:
     4250384737740
Suchbegriffe:
Anlehnbügel
Anlehnparker
Fahrrad-Anlehn-Parkbügel
Fahrrad-Anlehnbügel
Fahrradanlehnbügel, feuerverzinkt, eisenglimmer, gerade Ausführung mit Querholm, BxT 750 x 80 mm.

Ermöglicht ein komfortables und sicheres Abstellen der Fahrräder. Für jede Fahrradgröße geeignet. Wetterfest dank Feuerverzinkung.

Anlehnbügel aus hochwertigem 12-mm-Flachstahl in verschiedenen Ausführungen erhältlich. Auch problemlos als Absperrbügel einsetzbar.
Weitere Informationen:
Material:
Stahl
Oberfläche:
feuerverzinkt
Anzahl Stellplätze:
1 Stück
Gesamthöhe:
1200 mm
Gesamtbreite:
750 mm
Gesamttiefe:
80 mm
Befestigungsart:
zum Einbetonieren
Radeinstellung:
2-seitig
Weitere Suchbegriffe: Fahrrad-Anlehnsystem, Fahrradanlehnbügel, Reihenanlehnbügel, Absperrbügel, Durchgangssperre, Parkbügel, Parkplatzsperrbügel, Parkplatzsperre, Sperrbügel, schake anlehnbügel, anlehnbügel, fahrradanlehnbügel breite 750 mm, 582784 49, Anlehnbügel für Fahrräder, Fahrradhalter, Fahrradparker, Fahrradständer, Ständer für Fahrräder, Veloanlehnbügel, Velohalter, Veloparker, Veloständer, Zweiradständer
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
€ 9,95*
ab € 172,15*
€ 212,01*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 168,59*
€ 212,03*
17 Tage
unbekannt
€ 49,00*
ab € 185,81*
€ 242,26*
7 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 230,43*
€ 283,44*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 234,60*
€ 288,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 212,03*
€ 252,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 204,22*
€ 243,02
pro Stück
ab 3 Stück
€ 202,18*
€ 240,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 196,97*
€ 234,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 190,54*
€ 226,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 168,59*
€ 200,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schake
451_100B
ab € 144,94*
Ähnlich
Schake
453_100B
ab € 185,69*
Ähnlich
Schake
451_045B
ab € 130,04*
Ähnlich
Schake
453_045B
ab € 160,51*
Ähnlich
Schake
451_075B
ab € 133,72*
Ähnlich
Schake
450_100B
ab € 111,22*
Ähnlich
Schake
452_100B
ab € 149,36*
Ähnlich
Schake
450_045B
ab € 103,99*
Ähnlich
Schake
452_045B
ab € 138,85*
Ähnlich
Schake
450_075B
ab € 105,62*
Ähnlich
Schake
452_075B
ab € 140,27*
Ähnlich
Schake
451_100
ab € 134,66*
Ähnlich
Schake
453_100
ab € 169,03*
Ähnlich
Schake
451_045
ab € 104,19*
Ähnlich
Schake
453_045
ab € 139,56*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.