Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Renkforce 3D-Drucker Pro 10+ 3D Drucker 12,7 cm Farb-Touchscreen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Renkforce 3D-Drucker Pro 10+ 3D Drucker 12,7 cm Farb-Touchscreen
Artikel-Nr.:
     102-2987278-BP
Hersteller:
     Renkforce
Herst.-Nr.:
     RF-5974556
EAN/GTIN:
     4064161307954
Suchbegriffe:
3D-Drucker
Prototypen Drucker
renkforce 3d-drucker
3d drucker
Renkforce 3D-Drucker Pro 10+ 3D Drucker 12,7 cm Farb-Touchscreen

Renkforce Pro 10+ Großformat-3D-Drucker

Großformatiger Druck: 360 x 360 x 400 mm
Voll umschlossene Kammer mit Abdeckhaube und Vordertür
Induktiver Sensor mit 7 x 7 Punkt Autonivellierung

Großformatiger 3D-Druck
Die voll umschlossene Kammer des Renkforce Pro 10+ Großformat-3D-Druckers ist mit Abdeckhaube und Vordertür versehen und erlaubt großformatigen Druck: Das Aufbauvolumen kann bis zu 360 x 360 x 400 mm betragen. Der laufruhige Schrittmotorantrieb TMC 2209 sorgt für angenehm leisen Betrieb und die Bedienung kann per USB oder WLAN über den Computer erfolgen. Alternativ kann auch direkt am Gerät ein USB-Speicherstick eingesetzt werden. Für die Z-Achse sind zwei Schrittmotoren im Einsatz und das extraflache Druckbett ist aus 5 mm dickem CNC-bearbeitetem Aluminium gefertigt. Das Druckbett wird mittels induktiven Sensors an 49 (7 x 7) Punkten automatisch nivelliert.

Flexibel und zuverlässig
Als Filament sind verschiedenste Materialien wie PLA, ABS, HIPS, Polyamid, PC, PP, PA-Kohlefaser, PA-Glasfaser, TPU, TPE oder PEEK einsetzbar. Ein Sensor warnt, sollte eines der Filamente auslaufen. Auch ein Stromausfall bringt den Renkforce Pro 10+ nicht aus dem Konzept: Alle Daten werden automatisch wieder hergestellt.

Umfangreiche Lieferung
Das Lieferpaket beinhaltet neben dem Drucker von A wie "Auswerfer" bis Z wie "Z-Kalibrierwerkzeug" alles, was für den 3D-Druck gebraucht wird

Laden Sie die neueste Cura-Installationsdatei (5.7 oder höher) von www.ultimaker.com/software/ultimakercura herunter.

Ausstattung:
Großes Aufbauvolumen: 360 x 360 x 400 mm
Leiser Schrittmotorantrieb TMC 2209
Induktiver Sensor mit 7 x 7 Punkt Autonivellierung
Zwei Schrittmotoren für Z-Achse
Extraflaches Druckbett mit 5 mm dickem Aluminium, CNC bearbeitet
Filament-Auslaufsensor
Wiederherstellfunktion nach Stromausfall
Mehrere Anschlussmöglichkeiten: USB-Speicherstick, USB-Kabel, WLAN
Unterstützte Filamente: PLA, ABS, HIPS, Polyamid, PC, PP, PA-Kohlefaser, PA-Glasfaser, TPU, TPE, PEEK, etc.

Technische Daten:
3D Drucker-Besonderheiten: 12,7 cm Farb-Touchscreen · Anwendungsbereich (3D Drucker): Industrie · Druck-Breite (X) max.: 360 mm · Druck-Höhe (Z) max.: 360 mm · Druck-Tiefe (Y) max.: 400 mm · Druckbett-Eigenschaften: magnetisch · Druckschicht Dicke (max.): 0.3 mm · Druckschicht Dicke (min.): 0.05 mm · Düsen-Durchmesser: 0.4 mm · Extruder-Typ: Single · Geeignet für Filament-Durchmesser: 1.75 mm · Gewicht: 57 kg · Herstellerfarbe: Weiß/Schwarz · Leistungsaufnahme (max.): 600 W · Produktabmessung, Breite: 560 mm · Produktabmessung, Höhe: 760 mm · Produktabmessung, Tiefe: 560 mm · SD-Karten Slot: Ja · Schnittstellen (Computer/Multimedia): USB-A,USB-B,WLAN,SD · Unterstütztes Druckmaterial: ABS,PLA,HIPS,Polyamid (PA) / Nylon,PP,TPU 87A,TPU 95A,TPE 83A,Polycarbonat (PC),ePA-CF,Alle gängigen Filamente

Lieferumfang:
3D-Drucker mit Abdeckhaube
Netzkabel
Spulenhalter
Magnetmatte
USB-Speicherstick
USB-Kabel
Sechskantschlüssel
Sechskant
Auswerfer
Kleine Nadel
Pinzette
Seitenschneider
Z-Kalibrierwerkzeug
Schnellstartanleitung
Merkblatt zur Sicherheit

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 560 x 760 x 560 mm
Herstellerfarbe:
Weiß/Schwarz
Produktabmessung, Tiefe:
560 mm
Produktabmessung, Höhe:
760 mm
Produktabmessung, Breite:
560 mm
Druck-Höhen-Bereich (Z) max.:
350 mm - 400 mm
Marke:
Renkforce
3D Drucker-Besonderheiten:
12|ツ|7 cm Farb-Touchscreen
Farbe:
weiß
Extruder-Typ:
Single
Geeignet für Filament-Durchmesser:
1.75 mm
Schnittstellen (Computer/Multimedia):
USB-A | USB-B | WLAN | SD
Druckbett-Eigenschaften:
magnetisch
Unterstütztes Druckmaterial:
ABS | PLA | HIPS | Polyamid (PA) / Nylon | PP | TPU 87A | TPU 95A | TPE 83A
Anwendungsbereich (3D Drucker):
Industrie
Druckschicht Dicke (max.):
0.3 mm
Druckschicht Dicke (min.):
0.05 mm
Düsen-Durchmesser:
0.4 mm
Leistungsaufnahme (max.):
600 W
Druck-Höhe (Z) max.:
360 mm
Druck-Tiefe (Y) max.:
400 mm
Druck-Breite (X) max.:
360 mm
SD-Karten Slot:
Ja
Gewicht:
57 kg
Produkt-Art:
3D Drucker
Weitere Suchbegriffe: 3d-drucker pla, Renkforce, RF-5974556, 3D-Drucker Pro 10+, 3DDrucker
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2.832,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.071,26*
€ 3.654,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.042,15*
€ 3.620,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.944,51*
€ 3.503,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.863,81*
€ 3.407,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.832,89*
€ 3.371,14
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Renkforce
RF-5984390
ab € 15,33*
Sonstiges
Renkforce
RF-5984320
ab € 17,00*
Sonstiges
Renkforce
RF-5973264
ab € 30,83*
Sonstiges
Renkforce
RF-5984378
ab € 72,94*
Sonstiges
Renkforce
RF-5984392
ab € 111,30*
Sonstiges
Renkforce
RF-5984380
ab € 12,54*
Sonstiges
Renkforce
RF-5973262
ab € 172,67*
Sonstiges
Renkforce
RF-5984316
ab € 32,68*
Sonstiges
Renkforce
RF-5984314
ab € 11,81*
Sonstiges
Renkforce
RF-5984388
ab € 9,52*
Sonstiges
Renkforce
RF-5984386
ab € 8,34*
Sonstiges
Renkforce
RF-5973266
ab € 17,03*
Sonstiges
Renkforce
RF-5973268
ab € 22,01*
Sonstiges
Renkforce
RF-5973270
ab € 57,41*
Sonstiges
Renkforce
RF-5984322
ab € 39,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.