Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Extruder Passend für (3D Drucker): Renkforce Pro 10+, Renkforce Pro 6+ RF-5984392


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2992196-BP
Hersteller:
     Renkforce
Herst.-Nr.:
     RF-5984392
EAN/GTIN:
     4064161306490
Suchbegriffe:
Renkforce
RF-5984392
Extruder Passend für (3D Drucker): Renkforce Pro 10+,Renkforce Pro 6+ RF-5984392

ET-RENKFORCE-Pro 10+ 400°C Hotend-Einheit

400°C Hotend-Einheit für Pro 10+ 3D Drucker.

Ausstattung:
Für Pro 6+ und Pro 10+ Modelle geeignet
400 °C Hotend-Einheit: Heatbreak-Bimetall, Messing-Heizblockm Heizelement: Temperaturbeständigkeit bis 500 - 600 °C

Technische Daten:
Ausführung (3D): Extruder · Passend für (3D Drucker): Renkforce Pro 10+,Renkforce Pro 6+ · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Produktabmessung, Breite: 110 mm · Produktabmessung, Höhe: 50 mm · Produktabmessung, Tiefe: 250 mm

Lieferumfang:
400 °C Hotend-Einheit

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Tiefe:
250 mm
Produktabmessung, Höhe:
50 mm
Produktabmessung, Breite:
110 mm
Marke:
Renkforce
Ausführung (3D):
Extruder
Passend für (3D Drucker):
Renkforce Pro 10+ | Renkforce Pro 6+
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Produkt-Art:
Extruder
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
5
Frei Haus
ab € 114,59*
€ 144,21*
Frei Haus
ab € 111,17*
€ 144,21*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 144,21*
€ 171,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 143,19*
€ 170,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 134,79*
€ 160,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 127,84*
€ 152,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 114,59*
€ 136,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.