Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hauptplatine Passend für (3D Drucker): Renkforce Pro 10+ RF-5973262


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2986631-BP
Hersteller:
     Renkforce
Herst.-Nr.:
     RF-5973262
EAN/GTIN:
     4064161305646
Suchbegriffe:
3D-Drucker
Prototypen Drucker
renkforce 3d-drucker
3d drucker
Hauptplatine Passend für (3D Drucker): Renkforce Pro 10+ RF-5973262

ET-RENKFORCE-Pro 10+ Hauptplatine

Einfache Montage
Hervorragende Kompatibilität
Kurzschlussgesichert

Hauptplatine für Pro 10+ 3D Drucker.

Technische Daten:
Ausführung (3D): Hauptplatine · Passend für (3D Drucker): Renkforce Pro 10+ · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Produktabmessung, Breite: 190 mm · Produktabmessung, Höhe: 40 mm · Produktabmessung, Tiefe: 130 mm

Lieferumfang:
Hauptplatine

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Tiefe:
130 mm
Produktabmessung, Höhe:
40 mm
Produktabmessung, Breite:
190 mm
Marke:
Renkforce
Ausführung (3D):
Hauptplatine
Passend für (3D Drucker):
Renkforce Pro 10+
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Produkt-Art:
Mainboard
Weitere Suchbegriffe: Renkforce, RF-5973262
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
5
Frei Haus
ab € 178,11*
€ 210,77*
Frei Haus
ab € 172,67*
€ 210,77*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 210,77*
€ 250,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 204,08*
€ 242,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 198,69*
€ 236,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 195,04*
€ 232,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 178,11*
€ 211,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.