Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch Professional GSB 18V-21 -Akku-Schlagbohrmaschine ohne Akku


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2301673-BP
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     06019H1176
EAN/GTIN:
     4059952510231
Suchbegriffe:
Akku-Schlagbohrmaschine
Akkuschlagbohrmaschine
Akku-Schlagbohrschrauber
Akkuschlagbohrschrauber
Bosch Professional GSB 18V-21 -Akku-Schlagbohrmaschine ohne Akku

Bosch Professional Akku-Schlagbohrschrauber GSB 18V-21, Solo Version


Schlagzahl max. 27000 /min
Max. Bohr-Ø 35 mm

Akku-Schlagbohrschrauber GSB 18V-21. Zuverlässiger Akku-Schlagbohrschrauber aus der 18-Volt-Klasse für Einsteiger – mit Schlagbohrfunktion. Hartes Drehmoment von 55 Nm liefert die notwendige Leistung für Standard-Bohr- und Bohrschraubanwendungen. Zuverlässigkeit, Langlebigkeit und Profi-Qualität für den täglichen Gebrauch dank Vollmetallgetriebe und Electronic Cell Protection. Professionelles Design mit schlüssellosem 13-mm-Bohrfutter für hochwertiges Arbeiten.

Technische Daten:
Ausführung (Bosch): Bosch-Professional (Blau) · Betriebsspannung: 18 V · Bohr-Durchmesser (max.): 35 mm · Bohrfutter-Spannbereich (LOV): 1,5 - 13 mm · Drehmoment (max.) (Details): 20+1 · Elektrowerkzeug-Besonderheiten: ohne Akku · Gewicht: 1.2 kg · Gewicht, Hinweis: inkl. Akku · Produktabmessung, Breite: 250 mm · Produktabmessung, Höhe: 325 mm · Produktabmessung, Länge: 110 mm · Schlagzahl max.: 27000 /min

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Höhe:
325 mm
Produktabmessung, Länge:
110 mm
Produktabmessung, Breite:
250 mm
Marke:
Bosch Professional
Bohrfutter-Spannbereich (LOV):
1|ツ|5 - 13 mm
Elektrowerkzeug-Besonderheiten:
ohne Akku
Ausführung (Bosch):
Bosch-Professional (Blau)
Schlagzahl max.:
27000 /min
Betriebsspannung:
18 V
Bohr-Durchmesser (max.):
35 mm
Drehmoment (max.) (Details):
20+1
Gewicht, Hinweis:
inkl. Akku
Gewicht:
1.2 kg
Produkt-Art:
Akku-Schlagbohrmaschine
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: bosch akku-schlagbohrschrauber gsb 18v, akku schlagbohrschrauber, bosch akku-schlagbohrschrauber, Bosch Professional, 06019H1176, GSB 18V-21, Schlagbohrer, Bohrmaschine
Angebote (22)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 90,49*
€ 109,96*
4 Tage
20
€ 5,90*
ab € 90,57*
€ 109,98*
9 Tage
5
Frei Haus
ab € 89,99*
€ 109,99*
2 Tage
2
€ 6,90*
ab € 91,27*
€ 111,68*
Lager 102
5
Frei Haus
ab € 106,24*
€ 127,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 127,15*
€ 151,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 126,57*
€ 150,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 118,88*
€ 141,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 112,56*
€ 133,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 106,24*
€ 126,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
2608522131
ab € 7,46*
Zubehör
Bosch
2607002564
ab € 15,92*
Zubehör
Bosch
2607002568
ab € 14,51*
Zubehör
Bosch
2607002567
ab € 21,45*
Zubehör
Bosch
2607002786
ab € 19,10*
Zubehör
Bosch
2608596667
ab € 4,93*
Zubehör
Bosch
2607017320
ab € 19,74*
Zubehör
Bosch
2607017080
ab € 6,28*
Zubehör
Bosch
2607010524
ab € 7,05*
Zubehör
Bosch
2607010526
ab € 6,28*
Zubehör
Bosch
2607019924
ab € 9,83*
Zubehör
Bosch
2608551079
ab € 14,94*
Zubehör
Bosch
2607017079
ab € 5,05*
Zubehör
Bosch
2608588167
ab € 13,42*
Zubehör
Bosch
2607019923
ab € 12,99*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.