Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Schlagbohrschrauber GSB 18V-21 Solo Version


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Akku-Schlagbohrschrauber GSB 18V-21 Solo Version: Detailansicht 1
Akku-Schlagbohrschrauber GSB 18V-21 Solo Version: Detailansicht 1
Akku-Schlagbohrschrauber GSB 18V-21 Solo Version: Detailansicht 2
Akku-Schlagbohrschrauber GSB 18V-21 Solo Version: Detailansicht 3
Akku-Schlagbohrschrauber GSB 18V-21 Solo Version: Detailansicht 4
Akku-Schlagbohrschrauber GSB 18V-21 Solo Version: Detailansicht 5
Akku-Schlagbohrschrauber GSB 18V-21 Solo Version: Detailansicht 8
Artikel-Nr.:
     79DAC-06019H1176
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     06019H1176
EAN/GTIN:
     4059952510231
Suchbegriffe:
Akku-Schlagbohrmaschine
Akkuschlagbohrmaschine
Akku-Schlagbohrschrauber
Akkuschlagbohrschrauber
Akku-Schlagbohrschrauber GSB 18V-21 · Der Akku-Schlagbohrschrauber GSB 18V-21 Professional ist das zuverlässige Einstiegsgerät mit Schlagbohrfunktion aus der 18-Volt-Klasse von Bosch. Mit einem harten Drehmoment von 55 Nm liefert er die notwendige Leistung für Standard-Bohr- und Bohrschraubanwendungen. Sein Vollmetallgetriebe und Electronic Cell Protection gewährleisten professionelle Qualität für den täglichen Gebrauch und machen den Bohrer ebenso zuverlässig wie langlebig. Zusätzlich unterstützt ein professionelles Design mit 13-mm-Schnellspannbohrfutter hochwertiges Arbeiten. Dieses Elektrowerkzeug wurde zum Bohren in Holz mit einem maximalen Durchmesser von 35 mm · in Stahl bis 13 mm und für Schraubdurchmesser bis 10 mm konzipiert. Die Schlagbohrfunktion ermöglicht darüber hinaus das Arbeiten in Mauerwerk bis 10 mm. Kompatibel mit allen Bosch Professional 18-Volt-Akkus und -Ladegeräten (Professional 18V System). Der GSB 18V-21 Professional verfügt außerdem über 2 Gänge · Autolock · LED-Licht · einen Lithium-Ionen-Akku und Rechts-/Linkslauf.Weitere technische Eigenschaften:· Schrauben-Ø max.: 10mm· Bohrfutterspannweite: 1,5 / 13mm· Leerlaufdrehzahl: 0 - 480 / 0 - 1800min-¹· Akkutyp: Lithium-Ionen· Drehmoment (hart): 55Nm· Drehmoment (weich): 21Nm· Drehmomentstufen: 20+2· Gewicht exkl. Akku: 1,3kg· Bohrdurchmesser Mauerwerk, max.: 10mm· Bohrdurchmesser Stahl, max.: 10mmWeitere Informationen:Akkuspannung: 18 VBohrleistung in Stahl: 10 mmBohrleistung in Weichholz: 35 mmSchlagzahl: 27000 min-¹Schlagzahl max.: 27000 min-¹Gewicht: 1,2 kgMarke: BOSCH

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: bosch akku-schlagbohrschrauber gsb 18v, akku schlagbohrschrauber, bosch akku-schlagbohrschrauber, Akku-Schlagbohrschrauber GSB 18V-21 Solo Version
Angebote (23)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
5
Frei Haus
ab € 90,14*
€ 107,83*
Lager 79DAC
61 Tage
24
€ 5,90*
ab € 89,79*
€ 107,90*
15 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 90,07*
€ 108,26*
3 Tage
2
€ 6,90*
ab € 91,87*
€ 109,99*
€ 4,90*
ab € 89,00*
€ 113,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 79DAC
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,90*
€ 128,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 106,43*
€ 126,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,14*
€ 120,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,72*
€ 113,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,79*
€ 106,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 79DAC
Versand: Lager 79DAC
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 122,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 79DAC
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
2608522131
ab € 7,14*
Zubehör
Bosch
2607002564
ab € 15,45*
Zubehör
Bosch
2607002567
ab € 20,66*
Zubehör
Bosch
2608596667
ab € 4,94*
Zubehör
Bosch
2607010524
ab € 6,99*
Zubehör
Bosch
2607017079
ab € 5,04*
Zubehör
Bosch
2608588167
ab € 13,37*
Zubehör
Bosch
2607019923
ab € 12,97*
Zubehör
Bosch
2607002562
ab € 11,48*
Zubehör
Bosch
2608597665
ab € 1,96*
Zubehör
Bosch
2608597716
ab € 1,017*
Zubehör
Bosch
2608597660
ab € 1,25*
Zubehör
Bosch
2608597663
ab € 1,48*
Zubehör
Bosch
2608597692
ab € 6,91*
Zubehör
Bosch
2608597694
ab € 9,93*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.