Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Schlagbohrschrauber GSB 18V-21


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch GSB 18V-21 Professional 1800 RPM Schwarz, Blau
Bosch GSB 18V-21 Professional 1800 RPM Schwarz, Blau
Artikel-Nr.:
     C4310-06019H1176
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     06019H1176
EAN/GTIN:
     4059952510231
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akku-Schlagbohrmaschine
Akkuschlagbohrmaschine
Akku-Schlagbohrschrauber
Akkuschlagbohrschrauber
Akku-Schlagbohrschrauber GSB 18V-21, Der Akku-Schlagbohrschrauber GSB 18V-21 Professional ist das zuverlässige Einstiegsgerät mit Schlagbohrfunktion aus der 18-Volt-Klasse von Bosch. Mit einem harten Drehmoment von 55 Nm liefert er die notwendige Leistung für Standard-Bohr- und Bohrschraubanwendungen. Sein Vollmetallgetriebe und Electronic Cell Protection gewährleisten professionelle Qualität für den täglichen Gebrauch und machen den Bohrer ebenso zuverlässig wie langlebig. Zusätzlich unterstützt ein professionelles Design mit 13-mm-Schnellspannbohrfutter hochwertiges Arbeiten. Dieses Elektrowerkzeug wurde zum Bohren in Holz mit einem maximalen Durchmesser von 35 mm, in Stahl bis 13 mm und für Schraubdurchmesser bis 10 mm konzipiert. Die Schlagbohrfunktion ermöglicht darüber hinaus das Arbeiten in Mauerwerk bis 10 mm. Kompatibel mit allen Bosch Professional 18-Volt-Akkus und -Ladegeräten (Professional 18V System). Der GSB 18V-21 Professional verfügt außerdem über 2 Gänge, Autolock, LED-Licht, einen Lithium-Ionen-Akku und Rechts-/Linkslauf.
Weitere Informationen:
Nennspannung:
18 V
Leerlaufdrehzahl 1. Gang:
0 1/min | 480 1/min
Leerlaufdrehzahl 2. Gang:
0 1/min | 1800 1/min
Bohrdurchmesser Beton 1. Gang:
10 mm
Bohrdurchmesser Beton 2. Gang:
10 mm
Max. Drehmoment:
55 Nm
Drehmomenteinstellung:
21 Nm | 55 Nm
Max. Schlagzahl:
27000 1/min
Bohrdurchmesser Stahl 1. Gang:
10 mm
Bohrfutter-Spannweite:
1.5 mm | 13 mm
Bohrdurchmesser Stahl 2. Gang:
10 mm
Bohrdurchmesser Stein 1. Gang:
10 mm
Bohrdurchmesser Stein 2. Gang:
10 mm
Bohrdurchmesser Holz 1. Gang:
35 mm
Bohrdurchmesser Holz 2. Gang:
35 mm
Mit Ladegerät:
false
Gewicht ohne Akkupack:
1.2 kg
Schwingungsemissionswert ah (Bohren in Metall):
2.5 m/s²
Vibrations-Unsicherheit K (Bohren in Metall):
1.5 m/s²
Schwingungsemissionswert ah (Bohren in Mauerwerk):
11.0 m/s²
Vibrations-Unsicherheit K (Bohren in Mauerwerk):
1.5 m/s²
Höhe:
234 mm
Werkzeugabmessungen (Höhe):
234 mm
Verpackungsabmessungen (Breite):
250 mm
Verpackungsabmessungen (Länge):
325 mm
Verpackungsabmessungen (Höhe):
110 mm
Verpackungsabmessungen (Breite x Länge x Höhe):
250 x 325 x 110 mm
Bohr-Ø Holz, max.:
35 mm
Akkuspannung:
18.0 V
Drehmoment (weich):
21 Nm
Drehmoment (hart):
55 Nm
Drehmoment (weich/hart/max.):
21/55/- Nm
Akkutyp:
Lithium-Ionen
Leerlaufdrehzahl, 1. Gang, von:
0 min-1
Leerlaufdrehzahl, 1. Gang, bis:
480 min-1
Leerlaufdrehzahl, 2. Gang, von:
0 min-1
Leerlaufdrehzahl, 2. Gang, bis:
1800 min-1
Leerlaufdrehzahl (1. Gang / 2. Gang):
0 - 480 / 0 - 1800 min-1
Schlagzahl, max.:
27000 bpm
Bohrfutterspannbereich, min.:
1.5 mm
Bohrfutterspannbereich, max.:
13 mm
Bohrfutterspannbereich, min./max.:
1.5 / 13 mm
Gewicht exkl. Akku:
1.3 kg
Drehmomentstufen (Standard):
20
Drehmomentstufen (zusätzlich):
2
Drehmomentstufen:
20+2
Bohr-Ø Stahl, max.:
10 mm
Bohr-Ø Mauerwerk, max.:
10 mm
Schrauben-Ø, max.:
10 mm
Schwingungsemissionswert ah [Bohren in Metall]:
2.5 m/s²
Unsicherheit K [Bohren in Metall]:
1.5 m/s²
Schwingungsemissionswert ah [Schlagbohren in Mauerwerk]:
11.0 m/s²
Unsicherheit K [Schlagbohren in Mauerwerk]:
1.5 m/s²
Positionierung:
Zuverlässiger Akku-Schlagbohrschrauber aus der 18-Volt-Klasse für Einsteiger - mit Schlagbohrfunktion
Langversion, Teil 1:
Der Akku-Schlagbohrschrauber GSB 18V-21 Professional ist das zuverlässige Einstiegsgerät mit Schlagbohrfunktion aus der 18-Volt-Klasse von Bosch. Mit einem harten Drehmoment von 55 Nm liefert er die notwendige Leistung für Standard-Bohr- und Bohrschraubanwendungen. Sein Vollmetallgetriebe und Electronic Cell Protection gewährleisten professionelle Qualität für den täglichen Gebrauch und machen den Bohrer ebenso zuverlässig wie langlebig. Zusätzlich unterstützt ein professionelles Design mit 13-mm-Schnellspannbohrfutter hochwertiges Arbeiten. Dieses Elektrowerkzeug wurde zum Bohren in Holz mit einem maximalen Durchmesser von 35 mm, in Stahl bis 13 mm und für Schraubdurchmesser bis 10 mm konzipiert. Die Schlagbohrfunktion ermöglicht darüber hinaus das Arbeiten in Mauerwerk bis 10 mm. Kompatibel mit allen Bosch Professional 18-Volt-Akkus und -Ladegeräten (Professional 18V System).
Langversion, Teil 2:
Der GSB 18V-21 Professional verfügt außerdem über 2 Gänge, Autolock, LED-Licht, einen Lithium-Ionen-Akku und Rechts-/Linkslauf.
Anwendernutzen inkl. Reason to believe:
Hartes Drehmoment von 55 Nm liefert die notwendige Leistung für Standard-Bohr- und Bohrschraubanwendungen | Zuverlässigkeit, Langlebigkeit und Profi-Qualität für den täglichen Gebrauch dank Vollmetallgetriebe und Electronic Cell Protection | Professionelles Design mit schlüssellosem 13-mm-Bohrfutter für hochwertiges Arbeiten
Titel:
Akku-Schlagbohrschrauber GSB 18V-21 Professional
Neuheit:
nein
SOL Date:
01.04.2019
Unterteilung der Produktkategorien:
Akku-Schlagbohrschrauber
Bruttogewicht:
1,78 kg
Nettogewicht:
1,4 kg
Volumen:
8,938 dm3
Abmessung Länge:
325 mm
Abmessung Breite:
250 mm
Abmessung Höhe:
110 mm
Spartenbezeichnung:
71
Ursprungsland:
MY
Rabattgruppe:
B1
Service Geräte:
B
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: bosch akku-schlagbohrschrauber gsb 18v, akku schlagbohrschrauber, bosch akku-schlagbohrschrauber, Schlagbohrmaschine (Akku), Schlagbohrmaschine, Schlagbohrschrauber (Akku), Akku-Schlagbohrer
Die besten Konditionen aller 23 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 88,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,97*
€ 128,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 106,49*
€ 126,72
pro Stück
ab 4 Stück
€ 106,26*
€ 126,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 100,00*
€ 119,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,19*
€ 113,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,99*
€ 105,90
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
2608522131
ab € 7,08*
Zubehör
Bosch
2607002564
ab € 15,35*
Zubehör
Bosch
2607002567
ab € 20,76*
Zubehör
Bosch
2608596667
ab € 4,94*
Zubehör
Bosch
2607010524
ab € 7,03*
Zubehör
Bosch
2607017079
ab € 5,05*
Zubehör
Bosch
2608588167
ab € 13,39*
Zubehör
Bosch
2607019923
ab € 12,98*
Zubehör
Bosch
2607002562
ab € 11,42*
Zubehör
Bosch
2608597665
ab € 1,97*
Zubehör
Bosch
2608597716
ab € 1,017*
Zubehör
Bosch
2608597660
ab € 1,23*
Zubehör
Bosch
2608597663
ab € 1,48*
Zubehör
Bosch
2608597692
ab € 6,91*
Zubehör
Bosch
2608597694
ab € 9,91*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.