Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6-tlg. Metallbohrer-Set, Robust Line, HSS-Co, 2–8 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bosch 2 607 019 924 Bohrer Bohrerbit-Set 6 Stück(e)
Bosch 2 607 019 924 Bohrer Bohrerbit-Set 6 Stück(e)
Bosch 2 607 019 924 Bohrer Bohrerbit-Set 6 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     79DAC-2607019924
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2607019924
EAN/GTIN:
     3165140517041
Suchbegriffe:
Bohrer-Satz
Bohrer-Set
Bohrersatz
Bohrerset
Der HSS-Co Spiralbohrer hat beim Bohren von rostfreiem Stahl eine lange Lebensdauer. Für diese verlängerte Lebensdauer sorgen die Metalllegierung mit 5 % Cobaltgehalt und der aus dem Vollen geschliffene HSS-Stahl mit ausgezeichneter Oberflächengüte, Verschleißfestigkeit und Hitzeschutz. Die zwei Schneidekanten und zwei Spiralnuten entfernen das Spangut schnell und verlängern damit zusätzlich die Lebensdauer. Dieser Bohrer bohrt legierten und unlegierten Stahl, rostfreien Stahl, Gusseisen, Gussstahl sowie säure- und hitzebeständigen Stahl. Das Set bietet guten Überblick sowie sichere Lagerung und Transport in einer praktischen ProBox.
Weitere Informationen:
Gesamtzahl der Werkzeuge:
6
Anzahl der Bohrer für Beton:
0
Anzahl der Bohrer für Edelstahl:
6
Anzahl der Bohrer für Holz:
0
Anzahl der Bohrer für Kunststoff:
0
Anzahl der Bohrer für NE-Metalle:
0
Anzahl der Bohrer für Stahl:
0
Anzahl der Bohrer für Stein:
0
Verpackung:
sonstige
Schneidstoff:
HSS
Aufnahmesystem:
zylindrische Steckachse
Anzahl der Bohrer für Fliesen:
0
Anzahl der Bohrer für Glas:
0
Anzahl der Bohrer für Keramik:
0
Anzahl der Universalbohrer:
0
Durchmesser:
2 mm | 8 mm
Durchmesser mm:
2.0 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 8.0
Arbeitslänge mm:
29 | 33 | 43 | 52 | 57 | 75
Abmessung(en) Set, Länge mm:
156.5
Abmessung(en) Set, Breite mm:
69.5
Abmessung(en) Set, Höhe mm:
23
Abmessung(en) Set mm:
156.5 x 69.5 x 23
X-LOCK:
nein
Vorteil HL (kurz):
Lange Lebensdauer beim Bohren von rostfreiem Stahl
Leistungsbeschreibung:
Lange Lebensdauer
(Version) Key RTB:
Kobaltlegierung und aus dem Vollen geschliffener HSS-Stahl für Verschleißfestigkeit und Hitzebeständigkeit
Spezifisches RTB1:
Zwei Schneidekanten/Spiralnuten entfernen Bohrspäne schnell, daher zusätzlich längere Lebensdauer
Spezifisches RTB2:
Nach DIN 338 gefertigt, Bohrertyp N (kleiner Seitenspanwinkel) mit Spitzenwinkel 135 Grad und Durchmessertoleranz h8
Spezifisches RTB3:
Bohrspitze mit Kreuzanschliff für aktiven Bohransatz und Zentrieren ohne Wandern
Material:
Edelstahl | Rohre und Profile aus Metall | Nichteisenmetalle | Aluminium | Kunststoff | Sandwich-Metall
Produkttext, Zubehör, grau:
6tlg. Robust Line Metallbohrer-Set HSS-Co, DIN 338, 135° (Cobalt-Legierung)
SOL Date:
01.03.2009
Neuerscheinung:
nein
Bruttogewicht:
0,184 kg
Nettogewicht:
0,175 kg
Volumen:
0,274 dm3
Abmessung Länge:
178 mm
Abmessung Breite:
70 mm
Abmessung Höhe:
22 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
CN
Rabattgruppe:
14
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 79DAC
2
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 10,33*
€ 13,74*
6 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 10,37*
€ 13,85*
15 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 10,60*
€ 14,09*
4 Tage
18
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 11,09*
€ 14,87*
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 11,15*
€ 14,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 79DAC
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,74*
€ 16,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,55*
€ 16,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,64*
€ 15,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,41*
€ 14,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,02*
€ 14,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,33*
€ 12,29
pro Stück
1 Stück enthält 1 Satz (ab € 10,33* pro Satz)
Lagerstand: Lager 79DAC
Versand: Lager 79DAC
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 122,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 79DAC
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.