Eine robuste Konstruktion, die in vielen Bereichen als Lampenmast, Kamera, Fahnen oder Werbemast eingesetzt werden kann aus Stahlrohr mit Kipphalterung zum umlegen mit Steckeröffnungen im unteren u...
Sperrpfosten aus Stahlrohr, zum Aufdübeln, 70 x 70 mm, gelb / schwarz, verzinkt und lackiert. Aus Stahlrohr. Pfosten mit 2 Ösen. Zum Aufdübeln - mit Bodenplatte Höhe über Flur 1000 mm. Bodenplatte ...
Werkstoffe: E235 + N (ST 37.4 normal geglüht - NBK), alle Rohre werden einer Wirbelstrom- oder Ultaschallprüfung unterzogen, Toleranzen nach DIN 2391, Gütegrad C, Betriebsdruck nach DIN 2413 Herste...
E-Klips, Rohr-Gewinde-Flansch-Klemme, zum Einhängen auf verschiedenste Trägerflansche. Bei einem vertikalen Gewindedurchmesser von M 6, M 8 oder M 10 beträgt die maximale Tragfähigkeit F 0,1 kN. Ab...
Das Bodengestell von Cemo bietet Ihnen und Ihren Mitarbeitern höchste Sicherheit im innerbetrieblichen Einsatz. Sicherer Umgang mit schädlichen Stoffen beginnt mit dem geeigneten Material. Das Bode...
SE-E-V ist eine verzinkte Stahlrohr-Gewindeendtulle aus gewalztem Flussstahl mit Zink-Nickel Legierung. Verwendet wird diese Gewindeendtulle fur das verzinkte Stahlrohr Staro Gewinde-ES-V in Verbin...
Elektroinstallationsrohr ohne Gewindeenden nach EN 61386-1, für den mechanischen Schutz von Kabeln und Leitungen. Mit gratfreier Innenwand. Korrosionsschutzklasse 4 (hoch).
Transportroller aus Stahlrohr, verzink für Euroformate: 600 x 400 mm oder 2x 400 x 300 mm Anwendung Transportroller für die gängigen Eurobehälter Ausführung • langlebig und robust
Eine robuste Konstruktion, die in vielen Bereichen als Lampenmast, Kamera, Fahnen oder Werbemast eingesetzt werden kann aus Stahlrohr mit Kipphalterung zum umlegen mit Steckeröffnungen im unteren u...
Sperrpfosten aus Stahlrohr, zum Aufdübeln, 70 x 70 mm, rot / weiß, verzinkt und lackiert. Aus Stahlrohr. Pfosten mit 2 Ösen. Zum Aufdübeln - mit Bodenplatte Höhe über Flur 1000 mm. Bodenplatte 160 ...
Werkstoffe: E235 + N (ST 37.4 normal geglüht - NBK), alle Rohre werden einer Wirbelstrom- oder Ultaschallprüfung unterzogen, Toleranzen nach DIN 2391, Gütegrad C, Betriebsdruck nach DIN 2413 Herste...
Absperrgitter verzinkt, aus stabilem Stahlrohr 33,7mm, (419_00-U200) Absperrgitter verzinkt, aus stabilem Stahlrohr 33,7mm, mit Rundeisenhaken 13mm und Verbindungsbügeln aus Flacheisen, mit zwei an...