| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-2645476 Herst.-Nr.: FM-313T EAN/GTIN: 4013339745265 |
| |
|
| | |
| E-Klips, Rohr-Gewinde-Flansch-Klemme, zum Einhängen auf verschiedenste Trägerflansche. Bei einem vertikalen Gewindedurchmesser von M 6, M 8 oder M 10 beträgt die maximale Tragfähigkeit F 0,1 kN. Abmessungen (ca. Maße) für Flanschstärke T: 3 - 13 mm Flanschstärke 3 - 5 mm: Rohr-Ø 16 - 22,5 mm Flanschstärke 6 - 9 mm: Rohr-Ø 16 - 20 mm Flanschstärke 9 - 13 mm: Rohr-Ø 16 mm zulässige Tragfähigkeit F: 0,45 kN zulässige vertikale maximale Tragfähigkeit F von M 6, M 8, M 10: 0,1 kN Werkstoff: Stahl, mechanisch verzinkt/passiviert nach DIN EN ISO 9227 Ausführung: zweilappig, UV-beständig: true, Halogenfrei: true, Oberflächenschutz: galvanisch/elektrolytisch verzinkt, Werkstoffgüte: sonstige, Werkstoff: Stahl, Befestigungsart: Steckbefestigung, Anzahl der Kabel/Rohre: 1, Durchmesser: 16...22,5 mm, Nenndurchmesser: 22,5 mm, Kunststoffummantelt: false, mit Abstand zur Wand: true, Geeignet im Brandschutzbereich: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | NIEDAX GmbH & Co.KG | Produkt Typ: | FM-313T | Ident Code: | 1-FM-313T |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 100 | | € 5,95* | ab € 1,64981* | € 2,03981* | | | | | 14 Tage | | | 100 | | € 6,50* | ab € 1,7033* | € 2,0933* | | | | | | | | 1 | | € 5,46* | ab € 1,45* | € 2,27* | | | | | 22 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 1,4612* | € 2,2812* | | | | Lager 6232 | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 1,5636* | € 2,4336* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|