E-Klips, Rohr-Gewinde-Flansch-Klemme, zum Einhängen auf verschiedenste Trägerflansche. Bei einem vertikalen Gewindedurchmesser von M 6, M 8 oder M 10 beträgt die maximale Tragfähigkeit F 0,1 kN. Ab...
SE-E-V ist eine verzinkte Stahlrohr-Gewindeendtulle aus gewalztem Flussstahl mit Zink-Nickel Legierung. Verwendet wird diese Gewindeendtulle fur das verzinkte Stahlrohr Staro Gewinde-ES-V in Verbin...
Das Bodengestell von Cemo bietet Ihnen und Ihren Mitarbeitern höchste Zuverlässigkeit im innerbetrieblichen Einsatz. Schaffen Sie Sicherheit im Arbeitsalltag mit der Wahl des geeigneten Materials. ...
Absperrgitter verzinkt, aus stabilem Stahlrohr 33,7mm, (419_00) Absperrgitter verzinkt, aus stabilem Stahlrohr 33,7mm, mit Rundeisenhaken 13mm und Verbindungsbügeln aus Flacheisen, mit zwei angesch...
Transportroller aus Stahlrohr, verzink, ESD für Euroformate: 600 x 400 mm oder 2x 400 x 300 mm Anwendung Transportroller für die gängigen Eurobehälter Ausführung • Elektrolytisch verzinkt • Radkörp...
Eine robuste Konstruktion, die in vielen Bereichen als Lampenmast, Kamera, Fahnen oder Werbemast eingesetzt werden kann aus Stahlrohr mit Kipphalterung zum umlegen mit Steckeröffnungen im unteren u...
Staro Gewinde-ES-V ist ein sehr schweres verzinktes Stahlrohr aus gewalztem Flussstahl mit Zinküberzug nach EN ISO 1461, in Stangen zu 3m, beidseitig mit Gewinde, einseitig aufgeschraubte Muffe (SM...
Sperrpfosten aus Stahlrohr, zum Aufdübeln, 70 x 70 mm, gelb / schwarz, verzinkt und lackiert. Aus Stahlrohr. Pfosten mit 2 Ösen. Zum Aufdübeln - mit Bodenplatte Höhe über Flur 1000 mm. Bodenplatte ...
Werkstoffe: E235 + N (ST 37.4 normal geglüht - NBK), alle Rohre werden einer Wirbelstrom- oder Ultaschallprüfung unterzogen, Toleranzen nach DIN 2391, Gütegrad C, Betriebsdruck nach DIN 2413 Herste...