L-Steckverschraubung, R 1/4 a., für Schlauch-Außen-Ø 4 mm, Arbeitsdruck max. 20 bar, Edelstahl 1.4404 Für den Einsatz in aggressiveren Umgebungen und bei korrosiven Medien. Die Eignungsprüfung für ...
L-Steckverschraubung, R 1/4 a., für Schlauch-Außen-Ø 6 mm, Arbeitsdruck max. 20 bar, Edelstahl 1.4404 Für den Einsatz in aggressiveren Umgebungen und bei korrosiven Medien. Die Eignungsprüfung für ...
L-Steckverschraubung, R 1/4 a., für Schlauch-Außen-Ø 8 mm, Arbeitsdruck max. 20 bar, Edelstahl 1.4404 Für den Einsatz in aggressiveren Umgebungen und bei korrosiven Medien. Die Eignungsprüfung für ...
Winkel-Einschraubverschraubung, R 1 a., Rohr-Außen-Ø 25 mm, PN max. 400 bar, SW1 46, SW2 36, Stahl verzinktWinkel-Einschraubverschraubung, Außengewinde konisch nach ISO 7-1, schwere Ausführung
L-Steckverschraubung, R 1/8 a., für Schlauch-Außen-Ø 4 mm, Arbeitsdruck max. 20 bar, Edelstahl 1.4404 Für den Einsatz in aggressiveren Umgebungen und bei korrosiven Medien. Die Eignungsprüfung für ...
Winkel-Einschraubverschraubung, R 1 a., Rohr-Außen-Ø 28 mm, PN max. 160 bar, SW1 41, SW2 36, Stahl verzinktWinkel-Einschraubverschraubung, Außengewinde konisch nach ISO 7-1, leichte Ausführung
L-Steckverschraubung, R 1/8 a., für Schlauch-Außen-Ø 6 mm, Arbeitsdruck max. 20 bar, Edelstahl 1.4404 Für den Einsatz in aggressiveren Umgebungen und bei korrosiven Medien. Die Eignungsprüfung für ...
L-Steckverschraubung, R 1/8 a., für Schlauch-Außen-Ø 8 mm, Arbeitsdruck max. 20 bar, Edelstahl 1.4404 Für den Einsatz in aggressiveren Umgebungen und bei korrosiven Medien. Die Eignungsprüfung für ...
Schottverschraubung POM, G 1/2, für Schlauch-Außen-Ø 10 mm, Arbeitsdruck -0,95 bis 10 bar Schnellsteckverbinder mit hoher Festigkeit, Zähigkeit, geringem Gewicht, Abriebfestigkeit und großer Schlag...
Schottverschraubung POM, G 1/2, für Schlauch-Außen-Ø 8 mm, Arbeitsdruck -0,95 bis 16 bar Schnellsteckverbinder mit hoher Festigkeit, Zähigkeit, geringem Gewicht, Abriebfestigkeit und großer Schlagf...