Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Riegler Schottverschraubung M16x1,0, für Schlauch 12/10 mm, Messing vern.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Riegler Schottverschraubung M16x1,0, für Schlauch 12/10 mm, Messing vern.
Riegler Schottverschraubung M16x1,0, für Schlauch 12/10 mm, Messing vern.
Riegler Schottverschraubung M16x1,0, für Schlauch 12/10 mm, Messing vern.
Riegler Schottverschraubung M16x1,0, für Schlauch 12/10 mm, Messing vern.
Riegler Schottverschraubung M16x1,0, für Schlauch 12/10 mm, Messing vern.
Artikel-Nr.:
     5417S-p1003402
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     12.500-12
EAN/GTIN:
     4047322021432
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aufschraubklemmringverschraubung
Druckluftkreuzverschraubung
Druckluftschraubverbindung
Einschraubstutzen
Schottverschraubung, M16x1,0, für Schlauch 12/10 mm, SW 19, Arbeitsdruck max. 18 bar, Messing vernickelt
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Drucklufttechnik, Pneumatik, Rohrleitungstechnik
für Schlauch:
12/10 mm
Arbeitsdruck max.:
18 bar
L1:
53 mm
SW:
19 mm
Gewinde:
M16x1,0
Material:
Messing vernickelt
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
50
Frei Haus
ab € 2,46*
€ 3,03*
6 Tage
35
1
€ 4,30*
ab € 2,44*
€ 3,62*
3 Tage
25
1
€ 8,50*
ab € 2,61*
€ 3,84*
3 Tage
25
1
€ 6,80*
ab € 2,62*
€ 3,85*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 2,64*
€ 4,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,24*
€ 5,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,65*
€ 4,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,54*
€ 4,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,50*
€ 4,17
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,17*
€ 3,77
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,64*
€ 3,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.