Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Riegler L-Steckverschraubung, R 1/4 a., für Schlauch-Außen-Ø 6, ES 1.4404


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Riegler L-Steckverschraubung, R 1/4 a., für Schlauch-Außen-Ø 6, ES 1.4404
Riegler L-Steckverschraubung, R 1/4 a., für Schlauch-Außen-Ø 6, ES 1.4404
Riegler L-Steckverschraubung, R 1/4 a., für Schlauch-Außen-Ø 6, ES 1.4404
Riegler L-Steckverschraubung, R 1/4 a., für Schlauch-Außen-Ø 6, ES 1.4404
Riegler L-Steckverschraubung, R 1/4 a., für Schlauch-Außen-Ø 6, ES 1.4404
Artikel-Nr.:
     5417S-p1008036
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     852.014-6 ES
EAN/GTIN:
     4047322493680
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluftsteckverbinder
Gerade Steckverbinder
L-Steckverbinder Pneumatik
Pneumatik Aufschraubsteckverbinder
L-Steckverschraubung, R 1/4 a., für Schlauch-Außen-Ø 6 mm, Arbeitsdruck max. 20 bar, Edelstahl 1.4404

Für den Einsatz in aggressiveren Umgebungen und bei korrosiven Medien.

Die Eignungsprüfung für den jeweiligen Anwendungsfall obliegt dem Anwender.

Weitere Informationen:
Arbeitsdruck max.:
20 bar
L1:
23.2 mm
Gewinde:
R 1/4
Material:
Edelstahl 1.4404
Werkstoff:
Edelstahl
Auswertungsgruppe:
Drucklufttechnik, Pneumatik, Rohrleitungstechnik
Mediumstemperatur max.:
150 °C
Arbeitsdruck pulsierend:
10 bar
geeignetes Rohrmaterial:
PVDF, PTFE, PA, PU
Mediumstemperatur min.:
-20 °C
Gewindenorm:
ISO 7-1
Betriebstemperatur max.:
150 °C
Betriebstemperatur min.:
-20 °C
L2:
22 mm
für Schlauch-Außen-Ø:
6
Schlüsselweite:
14
Weitere Suchbegriffe: Pneumatik Einschraubsteckverbinder, Pneumatik T-Steckverbinder, Pneumatik Winkel-Steckverbinder, Pneumatik-Kreuzverbinder, Schottsteckanschluß, Steckverbinder Druckluft, T-Steckverbinder Pneumatik, Winkel-Steckverbinder Pneumatik, Winkelsteckverbinder Pneumatik, Aufschraubklemmringverschraubung, Druckluftkreuzverschraubung, Druckluftschraubverbindung, Einschraubstutzen, Einschraubverschraubung, Gewinde Einschraubstutzen, Kreuzverschraubung Druckluft, Pneumatik Winkel-Schraubverbindung, Schraubverbindung Druckluft, Steckverschraubung, Winkelaufschraubverschraubung, Winkelsteckverschraubung, Winkelverschraubung Pneumatik, druckluftsteckverbinder l-verschraubung edelstahl, riegler druckluftsteckverbinder, druckluftsteckverbinder edelstahl, Riegler, L-Steckverschraubung,, R, 1/4, a.,, für
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,90*
ab € 13,91*
€ 17,66*
2 Tage
2
1
€ 6,80*
ab € 13,62*
€ 18,13*
2 Tage
2
1
€ 8,50*
ab € 14,66*
€ 19,43*
Lager 5417
1
€ 4,90*
ab € 16,00*
€ 21,66*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 17,23*
€ 22,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,66*
€ 25,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,55*
€ 25,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,92*
€ 24,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,12*
€ 22,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,21*
€ 21,67
pro Stück
ab 25 Stück
€ 18,15*
€ 21,60
pro Stück
ab 50 Stück
€ 18,10*
€ 21,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,00*
€ 19,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Riegler
LW3-10
ab € 1,71*
Zubehör
Riegler
LW4-14
ab € 1,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.