Das PeakTech 205-12 ist ein Analoges Voltmeter, welches zwei Skalenmessbereiche besitzt. Mit den beiden Skalenbereichen 0 -30 V und 0 - 60 V AC, ist es möglich die gemessenen Spannungen hochgenau a...
Stromart = DC Anzahl der Stellen = 5 Anzeigentyp = LED Darstellung = Nur Ziffern Messgerätetyp = Spannungsmesser Serie = PA419 Produkt 701-9109 hat nur ein Handbuch in französischer Sprache. Spannu...
Messumformer 20-30VDC 202723/8888#00508664Das Mess- und Schaltgerät zur Hutschienenmontage misst und regelt, je nach Konfiguration, den pH-Wert oder die Redox-Spannung in wässrigen Lösungen. Der Me...
Enda EPV242-R-230 Programmierbares LED-Voltmeter EPV242-R-230 ±500 V/AC/DC Einbaumaße 70 x 29 mm Programmierbares Voltmeter · Spannungseingang bis 500 V (wählbar zwischen AC, DC oder RMS). Spannung...
Voltmeter Modul DAYPOWER Voltmeter-3 Universell einsetzbares Voltmeter Modul mit 3 Leitungs System. Hiermit werden die Daten präzise, stabil und zuverlässig gesammelt und an einer 3- stelligen Sieb...
Drehschalter Voltmeter L-N, L1-N Z-DSV-LNDie Drehschalter der Serie Z-DS sind baukastenähnlich aufgebaut: Der Schalter selbst besteht aus dem Rastwerk und dem Schaltpaket. Die Schaltnocken (deshalb...
Messumformer misst,regelt #202723/888800508663Das Mess- und Schaltgerät zur Hutschienenmontage misst und regelt, je nach Konfiguration, den pH-Wert oder die Redox-Spannung in wässrigen Lösungen. De...