Artikeldetails: Digitaler Spannungsmesser, 4-stellige 7-Segmentanzeige - LED, 14mm, frei programmierbar -1999 bis 9999 Versorgungsspannung: Standard 85 bis 265V AC/DC - Option: 11-60V DC und 24V/48...
Spannungsmessgerät bis zu 40 T mit 10kV METRISO PRIME10Hochpräzises Isolations-, Niederohm- und Spannungsmessgerät bis zu 40 T? mit 10 kV Prüfspannung. Das hochpräzise Isolationsmessgerät METRISO P...
Messbereich: -20V to +20V SVHC: No SVHC (17-Jan-2022) Breite des Frontplattenausschnitts: 33.93 mm Funktionsumfang: DC Voltage Versorgungsspannung, min.: 7.5 VDC Anzahl der Ziffern / Zeichen: 3-1/2...
Das PeakTech 205-11 ist ein Analoges Voltmeter, welches zwei Skalenmessbereiche besitzt. Mit den beiden Skalenbereichen 0 - 15 V und 0 - 150 V AC, ist es möglich die gemessenen Spannungen hochgenau...
• Anwendungsbereich z. B. Volt-/Amperemeter • 200 mV Eingangsempfindlichkeit • problemloser Einbau durch einfache Klippmontage • keine galvanische Trennung • Betriebsspannung: 7-12 V • veränderbare...
Das PeakTech 205-07 ist ein Analoges Voltmeter, welches drei Skalenmessbereiche besitzt. Mit den drei Skalenbereichen 0 -3 V, 0 - 15 V und 0 - 300V DC, ist es möglich die gemessenen Spannungen hoch...
Stromart = DC Anzahl der Stellen = 5 Anzeigentyp = LED Darstellung = Nur Ziffern Messgerätetyp = Spannungsmesser Serie = PA419 Produkt 701-9109 hat nur ein Handbuch in französischer Sprache. Spannu...