Wireless Basis-Kit Voltmeter AC FLK-V3000FC KITFluke CNX - Wireless-Messgeräte, die perfekt zusammenarbeiten. Mit den CNX-Geräten können Messungen gleichzeitig und aus der Ferne durchgeführt werden...
Breite des Frontplattenausschnitts: 34 mm Funktionsumfang: DC-Spannung Produktpalette: - Versorgungsspannung, max.: 5.25 V Betriebstemperatur, max.: 50 °C Ziffernhöhe: 9.75 mm Messbereich: 0mV bis ...
Joy-it Messgerät Voltmeter mit 3-Ziffer LED-Diplay, 3 bis 30 Volt, 0,36 " Zoll ( 0,914cm) Stromversorgung über Messspannung 0,36 Zoll LED 7-Segment-Anzeige mit 3 Ziffern, zeigt 1 bis 2 Nachkommaste...
Artikeldetails: Digitaler Spannungsmesser, 4-stellige 7-Segmentanzeige - LED, 14mm, frei programmierbar -1999 bis 9999 Versorgungsspannung: Standard 18 bis 265V AC/DC Messbereich: +/-2 V DC (max.3,...
Breite des Frontplattenausschnitts: 55.2 mm Funktionsumfang: DC-Spannung Produktpalette: - Versorgungsspannung, max.: 5.25 V Betriebstemperatur, max.: 50 °C Ziffernhöhe: 14.2 mm Messbereich: 0mV bi...