LogiLink USB 3.2 Gen2 Aktives Verlängerungskabel, 5,0 m USB-C Stecker - USB-C Kupplung + DC Kupplung, unterstützt Thunderbold 3, Datenrate: bis zu 10 Gbit/Sek., 2x geschirmt bis zu 2x kaskadierbar ...
Dieses Kabel dient als Verlängerung der USB 3.0 Schnittstelle. USB 3.0 ist der neueste USB Standard und überzeugt mit seiner deutlich schnelleren Datentransferrate von bis zu 5Gbps (Super Speed). D...
Verlängern Sie den Abstand zwischen einem Computer und einem USB 2.0 Gerät um 35 Meter Das 35 Meter lange aktive USB 2.0-Verlängerungskabel USB2AAEXT35M verfügt über einen USB A-Stecker und eine US...
Mit diesem Club3D USB 3.2 Gen1 aktiven Verlängerungskabel CAC-1406, können Sie deutlich weiter gehen als die Standard USB-Kabel Längenbegrenzung von 3 Metern, ohne Geschwindigkeit beim Datentransfe...
Verlängert Ihr vorhandenes USB-Kabel um 1,8 m. Das 1,8 m lange USB-Verlängerungskabel (A-A) USBEXTAA6BK verfügt über 1 USB A-Stecker und 1 USB A-Buchse, sodass die Verbindung zwischen zwei USB 2.0-...
Ein USB 3.1 Kabel sollte nicht länger als 2 Meter sein. Da ab hier nicht mehr gewährleistet werden kann, dass alle Daten fehlerfrei übertragen werden. Falls Sie nun doch ein längeres USB-Kabel benö...
Beschreibung - USB 3.1 Gen 1 / USB 3.0 Interface, USB-Stecker Typ A an Buchse - Unterstützt Datentransferraten bis max. 5 Gbit/s - Chipsätze: VL210 & VL811 - Kabellänge: 15m - In Kombination mit de...
Dieses Kabel dient als Verlängerung der USB 3.0 Schnittstelle. USB 3.0 ist der neueste USB Standard und überzeugt mit seiner deutlich schnelleren Datentransferrate von bis zu 5Gbps (Super Speed). D...