Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HARTING USB-Kabel, USBA / USBA, 3m USB 2.0 Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
HARTING USB-Kabel, USBA / USBA, 3m USB 2.0 Grau
HARTING USB-Kabel, USBA / USBA, 3m USB 2.0 Grau
Artikel-Nr.:
     108EL-7658763
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09454521924
EAN/GTIN:
     5059039172528
Suchbegriffe:
USB Buchse
USB Einbaubuchse
USB Verlängerung
USB Verlängerungskabel
Länge = 3m
Steckverbinder 1 = USBA
Steckverbinder 2 = USBA
USB-Kabeltyp = USB-Verlängerungskabel
USB Version = USB 2.0
Gender Steckverbinder 1 = Stecker
Gender Steckverbinder 2 = Buchse
Mantelfarbe = Grau
Montagetyp = Tafelmontage

HARTING USB-KupplungDer HARTING 3M USB-Koppler ist ein USB-A-Stecker auf eine montierbare USB-A-Buchse mit einem robusten und attraktiven Design. Diese har-port Kupplung ist kompakt und einfach zu installieren. Das Einbauelement dieses har-port USB-Kopplers ist eine Buchse.Eigenschaften und VorteileGehäusematerial: Polyamid USB-Typ ist USB 2.0 Schraubbar in Abdeckplattenmontage Die Ummantelung ist grauZertifizierungenANSI/ESD S20.20:2014 BS EN 61340-5-1:2007 Ausgelegt für IP20
Weitere Informationen:
Länge:
3m
Steckverbinder 1:
USBA
Steckverbinder 2:
USBA
USB-Kabeltyp:
USB-Verlängerungskabel
USB Version:
USB 2.0
Gender Steckverbinder 1:
Stecker
Gender Steckverbinder 2:
Buchse
Mantelfarbe:
Grau
Montagetyp:
Tafelmontage
Weitere Suchbegriffe: harting usb buchse, usb buchse, usb einbaubuchse 2.0, 7658763, Kabel und Drähte, Computerkabel, USB Kabel, HARTING, 09454521924, Cables & Wires, Computer Cables, USB Cables
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 24,2699*
€ 32,7699*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 24,56*
€ 33,13*
€ 6,90*
ab € 26,37*
€ 35,40*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 26,88*
€ 36,17*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 28,98*
€ 39,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,74*
€ 47,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,24*
€ 46,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,85*
€ 43,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,58*
€ 39,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,73*
€ 38,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,98*
€ 34,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
09 45 452 1923
ab € 23,20*
Zubehör
Harting
09 45 452 1925
ab € 27,10*
Zubehör
Harting
09455020002
ab € 0,61*
Zubehör
Harting
09455020000
ab € 1,74*
Zubehör
Harting
09455020001
ab € 4,28524*
Zubehör
Harting
09455020005
ab € 6,88*
Zubehör
Harting
09454521921
ab € 20,01*
Zubehör
Harting
09455020006
ab € 28,95*
Zubehör
Harting
09454521922
ab € 21,49*
Zubehör
Harting
09454521920
ab € 19,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.