Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lindy 43229 USB Kabel 15 m USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) USB A Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lindy 43229 USB Kabel 15 m USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) USB A Schwarz
Lindy 43229 USB Kabel 15 m USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) USB A Schwarz
Lindy 43229 USB Kabel 15 m USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) USB A Schwarz
Lindy 43229 USB Kabel 15 m USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) USB A Schwarz
Lindy 43229 USB Kabel 15 m USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) USB A Schwarz
Lindy 43229 USB Kabel 15 m USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) USB A Schwarz
Lindy 43229 USB Kabel 15 m USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) USB A Schwarz
Lindy 43229 USB Kabel 15 m USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) USB A Schwarz
Lindy 43229 USB Kabel 15 m USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) USB A Schwarz
Lindy 43229 USB Kabel 15 m USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) USB A Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-38758430
Hersteller:
     Lindy
Herst.-Nr.:
     43229
EAN/GTIN:
     4002888432290
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Verlängerung
USB Verlängerungskabel
Beschreibung
- USB 3.1 Gen 1 / USB 3.0 Interface, USB-Stecker Typ A an Buchse
- Unterstützt Datentransferraten bis max. 5 Gbit/s
- Chipsätze: VL210 & VL811
- Kabellänge: 15m
- In Kombination mit dem LINDY USB 3.1 / 3.0 Active Extension System Pro (Nr. 43157, 43158, 43159) können Distanzen bis 40m überbrückt werden; das erste Segment am Rechner muss dabei entweder Nr. 43158 oder Nr. 43229 sein
- USB Bus Powered - Stromversorgung über USB Bus
- Alternativ kann über das beiliegende Adapterkabel (USB A auf DC Rundstecker) auch ein USB-Netzteil angeschlossen werden
- Plug & Play
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Merkmale
Kabellänge
15 m
USB-Version
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Anschluss 1
USB A
Anschluss 2
USB A
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Produktfarbe
Schwarz
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
AWG Kabelgröße
24/24/20
Stecker-Material
Nickel
Kontaktmaterial
Messing
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Kabelmantelmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Leitermaterial
Verzinntes Kupfer
Material Stecker-Gehäuse
Kunststoff
Maximale Datenübertragungsrate
5000 Mbit/s
Kabeltyp
Rundkabel
Übertragungsmedium
Verdrilltes Paar
Nominale Abschwächung
0.064MHz - 0.08dB .256MHz - 0.11dB 0.512MHz - 0.13dB 0.772MHz - 0.15dB 1.0MHz - 0.20dB 4MHz - 0.39dB 8MHz - 0.57dB 12MHz - 0.67dB 24MHz - 0.95dB 48MHz - 1.35dB 96MHz - 1.90dB 200MHz - 3.20dB 400MHz - 5.80dB
Zertifizierung
CE, UKCA, FCC, RoHS, REACH, California Proposition 65
Energie
Leistungshinweis
2.5/0.7mm DC Connector
Gewicht und Abmessungen
Kabeldurchmesser
7 mm
Biegeradius (min.)
36 mm
Stecker 1 Abmessungen (BxTxH)
15 x 49 x 8 mm
Stecker 2 Abmessungen (BxTxH)
20 x 80 x 13 mm
Gewicht
1000 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
280 mm
Verpackungstiefe
180 mm
Verpackungshöhe
10 mm
Paketgewicht
1351 g
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 92,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 111,36*
€ 132,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 107,84*
€ 128,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 102,46*
€ 121,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,34*
€ 119,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 92,51*
€ 110,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.