Merkmale: USB Typ A-Stecker - USB Typ A-Buchse Verlängert ein USB-Kabel auf maximal 5 m Geschwindigkeiten bis zu 480 Mbit/s Hi-Speed USB 2.0 für äußerst schnelle, verlustfreie Datenübertragungsrate...
USB 2.0 Verlängerungskabel Ermöglicht eine zuverlässige und schnelle Verbindung externer USB-Geräte mit dem PC, auch über längere Distanzen. Zur Verlängerung von USB Kabeln oder Geräten (mit USB A ...
Kabellänge - Imperial: 33 ft Kabellänge - Metrisch: 10 m USB-Version: USB 2.0 Produktpalette: - Mantelfarbe: Schwarz Steckverbinder auf Steckverbinder: Typ-A-Stecker auf Typ-A-Buchse Elektronische ...
Gerade wenn man Mobil sein möchte ist das Flachkabel die beste Möglichkeit, es platzsparend zu verstauen. USB A Stecker an USB A Buchse Farbe: schwarz vergoldete Kontakte USB 2.0 und abwärtskompatibel
Das Manhattan Hi-Speed USB 2.0 Verlängerungskabel erhöht die Reichweite für Verbindungen von USB Peripherie und Accessoires mit einem PC oder Notebook. Es eignet sich ideal für die Nutzung mit z. B...
Verlängert Ihr vorhandenes USB-Kabel um 15 cm Das USB 2.0-Verlängerungskabel USBEXTAA6IN verfügt über einen USB A-Stecker und eine USB A-Buchse und ist eine zuverlässige und praktische Lösung zum A...
Das 30m lange USB-Anschlusskabel ermöglicht den Anschluss von USB Peripheriegeräten in größerer Entfernung vom PC. Damit ist der Anwender vom Standort der anzuschließenden Geräte (z.B. Drucker) fas...