Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 90310 Koaxialkabel 0,5 m HSD Z USB 2.0 Type-A Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 90310 Koaxialkabel 0,5 m HSD Z USB 2.0 Type-A Schwarz
DeLOCK 90310 Koaxialkabel 0,5 m HSD Z USB 2.0 Type-A Schwarz
DeLOCK 90310 Koaxialkabel 0,5 m HSD Z USB 2.0 Type-A Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-85685910
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     90310
EAN/GTIN:
     4043619903108
Suchbegriffe:
USB Verlängerung
USB Verlängerungskabel
usb verlängerung delock 0,5m usb a
usb verlängerung
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
0.5 m
Anschluss 1
HSD Z
Anschluss 2
USB 2.0 Type-A
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Produktfarbe
Schwarz
Impedanz
100 Ohm
Jackenmaterial
Polyamide (PA)
Ursprungsland
China
Weitere Suchbegriffe: usb verlängerung 0,5m
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,34*
€ 31,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,00*
€ 30,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,51*
€ 29,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,70*
€ 28,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,65*
€ 26,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,78*
€ 22,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.