Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 90502 Automedien-Receiverteil/-Zubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 90502 Automedien-Receiverteil/-Zubehör
DeLOCK 90502 Automedien-Receiverteil/-Zubehör
DeLOCK 90502 Automedien-Receiverteil/-Zubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE0-87221966
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     90502
EAN/GTIN:
     4043619905027
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Verlängerung
USB Verlängerungskabel
Kurzbeschreibung Dieses Kabel von Delock eignet sich zur Verbindung von Komponenten der Elektrotechnik und Elektronik in Fahrzeugen.
Weitere Informationen:
Merkmale
Steckverbinder 1 Geschlecht
Weiblich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Produktfarbe
Schwarz, Blau
Kabellänge
1 m
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Gewicht und Abmessungen
Breite
45 mm
Tiefe
500 mm
Höhe
12.1 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,03*
€ 36,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,60*
€ 36,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,95*
€ 34,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,11*
€ 33,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,05*
€ 31,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,53*
€ 26,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.