Verlängerungskabel USB-A Stecker auf Buchse / USB 2.0 Merkmale: USB Typ A-Stecker - USB Typ A-Buchse Verlängert ein USB-Kabel auf maximal 5 m Geschwindigkeiten bis zu 480 Mbit/s Hi-Speed USB 2.0 fü...
Verlängern Sie den Abstand zwischen einem Computer und einem USB 2.0 Gerät um 15 Meter Das 15 Meter lange aktive USB 2.0-Verlängerungskabel USB2AAEXT15M verfügt über einen USB A-Stecker und eine US...
Verlängern Sie Ihr USB 2.0-Kabel um bis zu 3 m Das 3 m lange weiße USB 2.0-Verlängerungskabel USBEXTPAA3MW ist mit einem USB 'A'-Stecker und einer USB 'A'-Buchse versehen, sodass Sie die Verbindung...
Überbrücken Sie - in Kombination mit bis zu 4 weiteren Segmenten - große Distanzen bis 56m! - Stellt eine USB Typ A Anschlussbuchse zur Verfügung, an die ein USB Gerät mit niedrigem Strombedarf (10...
Die maximale USB Kabellänge beträgt gemäß Standard 5 Meter. Mit diesem LogiLink Repeater Kabel können Sie Ihre USB 2.0 Kabellänge auf bis zu 60 Meter ausweiten. Sie können dazu maximal 5 Repeaterka...
Verlängern Sie den Abstand zwischen einem Computer und einem USB 2.0 Gerät um 20 Meter Das 20 Meter lange aktive USB 2.0-Verlängerungskabel USB2AAEXT20M verfügt über einen USB A-Stecker und eine US...
Kabel, Typ=RND 765-00064, Geschwindigkeit max. (Daten)=-999, Länge=4.5 m, Querschnitt AWG=28 AWG, Aussenmaterial=PVC, Farbe Ummantelung=Schwarz, Funktion=Verbindet ein USB-Gerät mit einem Computer,...
Dieses Kabel von Delock, mit EASY-USB Stecker, kann in beide Richtungen in die USB-A Buchse gesteckt werden. Somit kann der Stecker beidseitig verwendet werden und erleichtert das Einstecken.
Das USB 2.0 Einbau-Verlängerungskabel von kabelmeister® wurde insbesondere für industrielle Einsatzzwecke entwickelt. Dabei können Sie auf die bewährte kabelmeister® Qualität vertrauen. Für unsere ...
Der Lindy USB 3.1 Hub & Gigabit Ethernet Konverter ermöglicht die Anbindung des Notebooks, Netbooks oder Tablets ans Gigabit- Ethernet-Netzwerk über den USB-Anschluss Typ C. Außerdem stellt er drei...
Aktives AXAGON ADR-205 USB 2.0 Verlängerungskabel 5 m. Ein USB-Repeater-Kabel verstärkt das USB-Signal, wodurch ein USB-Gerät in einem Abstand angeschlossen werden kann, der deutlich größer ist als...