Dieser manuelle Umschalter ermöglicht das einfache Teilen von einem USB 2.0-Gerät mit USB-A Anschluss an 2 Computer. Die Umschaltung erfolgt rein mechanisch, es wird keine zusätzliche Spannungsvers...
USB 3.0 / USB 3.2 Gen 1 Umschalter, um von vier verschiedenen Computern auf vier verschiedene USB Geräte zugreifen zu können Ermöglicht 4 Computern die Nutzung von bis zu 4 USB 3.0 / USB 3.2 Gen 1 ...
Der KM-Umschalter ist ein 2-Port Tastatur-Maus-Umschalter, in dem die neueste Border Switch- und True Transparent USB (TTU)-Emulationstechnik integriert ist. Mit der Border Switch-Technik gleitet d...
Der US3344I ist ein 4-fach USB 3.1 Gen1 Industrie Switch, der es 4 Computern ermöglicht, USB 3.1 Gen1 Geräte wie Tastatur, Maus und andere Peripheriegeräte gemeinsam zu nutzen. Der periphere Fokus ...
Manueller USB 3.0 / USB 3.2 Gen 1 Sharing Switch, um von verschiedenen Computern auf ein USB Gerät zugreifen zu können Zur Verwendung eines Peripheriegerätes wie Drucker/Scanner an zwei PCs ohne Ve...
Kontrollieren und übertragen Sie Dateien zwischen zwei Windows und/oder Mac Systemen unter, Verwendung von einer einzelnen Tastatur und Maus. Mit dem 2-Port-USB-Tastatur-Maus-Switch-Kabel mit Datei...
Der ATEN US3324 ist ein 2-Port USB 3.2 Gen1 Peripherie-Freigabegerät, das es Benutzern ermöglicht, vier USB-Geräte mit Hilfe von USB 3.2 Gen 1-Typ-B auf Typ-A Kabeln zwischen 2 verschiedenen Comput...
Dieser bidirektionale USB 2.0 Umschalter von Delock bietet einem Computer die Möglichkeit zwei USB Peripheriegeräte zu verwenden. Mit den beiden Tasten am Umschalter kann der Computer eine USB Verb...
Zwei PCs teilen sich einen Drucker Unterstützt USB 2.0 Die Zuordnung von PC zum Gerät erfolgt per Druckschalter Zwei LEDs zeigen die aktuelle Port-Zuordnung Keine externe Stromversorgung
Nutzen Sie bis zu vier USB Geräte gemeinsam an vier unterschiedlichen ComputernMit diesem 4x4-USB-3.0-Sharing-Switch für Peripheriegeräte können Sie vier USB-3.0-Peripheriegeräte auf vier verschied...
USB-C Umschalter, 3.2 Gen 2, bidirektional, 10Gbps Der bidirektionale USB-C Umschalter unterstützt seine Funktionen in beide Richtungen. Sie können 2 Eingabegeräte an den Umschalter anschließen ode...
Der Lindy 200m Fibre Optic USB 2.0 Extender unterstützt deutlich größere Distanzen als herkömmliche Kupferkabel. Es handelt sich um eine Hardwarelösung, die aus zwei Komponenten besteht: einem Tran...