5213762 LED-Leuchte, die eine kabellose Beleuchtung von Küchen und Schränken ermöglicht, mit einem eleganten, extra schlanken Design und einer Länge von 240 mm. Sie Verfügt über einen integrierten ...
Das Logitech Strong USB-Kabel ist bis zu 8-mal länger als herkömmliche USB-3.x-Kabel und ermöglicht das Platzieren von USB-Peripheriegeräten im Abstand von bis zu 25 Metern vom Host-PC. Das Aramidf...
Dieser Sharing Switch von Delock kann an 2 Computern verwendet werden, um den Zugriff auf ein einzelnes USB Gerät zu ermöglichen. Soll beispielsweise ein Drucker angeschlossen werden, so kann mithi...
Immersiver Sound. Klare Kommunikation. Das ROG Fusion II 300 Gaming-Headset behält das kultige Ohrmuscheldesign der ROG Strix Fusion-Serie bei und pumpt es mit virtuellem 7.1-Surround-Sound, einem ...
Nutzen Sie den Delock Umschalter, um von 4 verschiedenen Computern auf ein USB Gerät zuzugreifen. Sie können z. B. eine Festplatte, Drucker, Scanner etc. an den Umschalter anschließen. Durch die 4 ...
Fügen Sie zwei Host-Computern 16x USB 3.2 Gen 1 (5 Gbit/s) Ports hinzu, indem Sie diesen auf DIN-Schiene/Oberfläche/Rack montierbaren Industrie-Hub verwendenDer 16-Port industrieller USB 3.0 Hub mi...
Dieser manuelle Umschalter ermöglicht das einfache Teilen von einem USB 2.0-Gerät mit USB-A Anschluss an 4 Computer. Die Umschaltung erfolgt rein mechanisch, es wird keine zusätzliche Spannungsvers...
ALLNET PoE Splitter-Mini/Extractor Gigabit 60W USB-C PD Switch 1 Gbps Ethernet Power over USB Typ C RJ-45 3 HE Artikeldetails: Netzwerkstandards: Ethernet Netzwerkstandards: Power over Ethernet Rac...
8BitDo Lite 2. Ultraportabel. Komplett ausgestattete. 8BitDo Lite 2 ist die Weiterentwicklung von 8BitDo Lite – jetzt mit Joysticks und geformten Auslösetasten. Lite 2 ist ein ultraportabler Contro...
HORI freut sich, die Nintendo Switch Mario Kart Racing Wheel Pro Mini bekannt zu geben, ideal für den Mario Kart und Rennfahrer. Das ergonomische Raddesign, die Pedale und die praktischen Bedienele...
PowerGaN 33 W KLEIN, Kleiner, am kleinsten Ein Miniladegerät für Ihr Ultrabook, Tablet, Handy, Kophörer Mini Größe Max Möglichkeiten GC PowerGaN lädt schnell: Ultrabook, Tablet, Mobile Spielkonsole...
Die Desktop-Power USB-Charger 2er Mehrfach-Steckdosenleiste von Brennenstuhl in der Farbe schwarz poliert und 1,8m Kabel besticht durch ihre Qualität und Sicherheit in allen Bereichen. Sie verfügt ...