Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

USB-C Umschalter, 3.2 Gen 2, bidirektional, 10Gbps


Menge:  Stück  
Produktinformationen
USB-C Umschalter, 3.2 Gen 2, bidirektional, 10Gbps
USB-C Umschalter, 3.2 Gen 2, bidirektional, 10Gbps
Artikel-Nr.:
     4590-14-01001
Hersteller:
     S-Conn
Herst.-Nr.:
     14-01001
EAN/GTIN:
     4017538160959
Suchbegriffe:
USB Switch
usb switch
USB-C Umschalter, 3.2 Gen 2, bidirektional, 10Gbps

Der bidirektionale USB-C Umschalter unterstützt
seine Funktionen in beide Richtungen.
Sie können 2 Eingabegeräte an den Umschalter anschließen
oder zwei Ausgabegeräte, je nachdem wie Ihre Situation es verlangt.

Der Umschalter erkennt automatisch welche Geräte an den Ports
angeschlossen wurden und arbeitet dementsprechend.
Durch drücken des Knopfes gibt der Umschalter Port 1 oder
Port 2 als Signalquelle bzw. Signalempfänger frei.

Dieser Umschalter unterstützt eine Auflösung
von 8K/30Hz bzw. 4K/120Hz oder 4K/60Hz mittels DP-Alternatemode,
PowerDelivery bis zu 100 Watt (20V/5A) sowie SuperSpeed USB 10Gbps.

Achten Sie bei der Installation auf kompatible USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)
USB-C Verbindungskabel.

Info: nicht alle Geräte mit USB-C Schnittstelle unterstützen die
100 Watt Schnellladefähigkeit (PowerDelivery), die Übertragung von Videosignalen
(DP-Alternatemode) oder die Datenübertragung von 10 Gbit/s (SuperSpeed USB 10 Gbps).
Informiern Sie sich hierzu bitte bei Ihrem Gerätehersteller.

· Anschlüsse Eingang / Ausgang: 2x USB-C Buchse, 1x USB-C Stecker
· Auflösung bis zu: 8K (30Hz), 5K (60Hz), 4K (120Hz), 2K (165Hz)
· max. Kabelstrecke Eingang: 1m - 2m
· max. Kabelstrecke Ausgang: 1m - 2m
· USB Version: 3.2 Gen 2 (SuperSpeed 10Gbps)
· Abwärtskompatibel: ja
· Manueller Umschaltknopf
· Gehäusematerial: Metall
· Farbe: schwarz
· Länge installiertes USB-C Kabel (ca.): 0,8m

Lieferumfang:
· USB-C-Umschalter
· USB-Stromkabel
· Gebrauchsanleitung
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Weitere Suchbegriffe: USB-C Umschalter, 3.2 Gen 2, bidirektional, 10Gbps, USB-C switch, USB-C splitter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4590
72
€ 4,50*
ab € 57,04*
€ 76,68*
€ 3,50*
ab € 180,83*
€ 215,73*
Preise: Lager 4590
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,68*
€ 91,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,54*
€ 88,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,34*
€ 80,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,97*
€ 76,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,04*
€ 67,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 4590
Versand: Lager 4590
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 180,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4590
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.