Ugreen Fast USB Type C Power Delivery 30W Quick Charge 4.0 Wandladegerät Intelligentes Wandladegerät mit europäischem Anschluss und Unterstützung für Power Delivery- Schnellladung . Kompaktes Gadge...
Das TabLines TNT001 ist ein kleines Netzteil für Tablets für den Unterputz Einbau. Das USB Netzteil ist entwickelt und gestaltet um eingebaute Tablets in Wandhalterungen und Tabletgehäusen mit Stro...
LVSUN 80W USB-C, QC3.0 USB-Ladestation 80 W Steckdose Ausgangsstrom (max.) 17000 mA Anzahl Ausgänge: 5 x USB 3.2 Gen 1 Buchse A (USB 3.0),USB-C® Buchse USB Power Delivery (USB-PD) USB-Ladestation L...
15 WATT LEISTUNG OHNE KABEL Das drahtlose BOOST↑CHARGE 15-W-Ladegerät ist auf schnelles drahtloses Laden der neuesten Smartphones ausgelegt und besonders bequem in der Handhabung. Schluss mit dem K...
HP USB-C Netzteil 90 Watt slim Original PC-/Server 20 V Artikeldetails: Typ: Netzteil Universelle Schnittstellen: USB Typ C Elektrische Leistungsaufnahme: Sonstige Elektrische Leistungsaufnahme Ele...
Ugreen Ladegerät 2x USB Type C 40W Power Delivery weiß (10343) Intelligentes Netzwerkladegerät mit europäischem Anschluss und 18-W-Power-Delivery-Schnellladeunterstützung Kompaktes Gerät mit 2x USB...
Laden Sie Ihr Notebook über den USB-Port dank Power-Delivery-Technologie Das Power Delivery USB-Netzteil – 60 W von Manhattan ist die ultimative Ladelösung für Ihre mobilen Geräte. Es ermöglicht ni...
Ugreen USB Type C Ladegerät 25W Power Delivery + USB Type C Kabel 2m schwarz (50581) Ihr altes Ladegerät ist für Sie ineffizient? Ersetzen Sie es durch ein neues Gerät, das Ihr Telefon oder Tablet ...