Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ugreen Ladegerät 2x USB Type C 40W Power Delivery weiß (10343)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ugreen Ladegerät 2x USB Type C 40W Power Delivery weiß (10343)
Ugreen Ladegerät 2x USB Type C 40W Power Delivery weiß (10343)
Ugreen Ladegerät 2x USB Type C 40W Power Delivery weiß (10343)
6941876221424
Ugreen Ladegerät 2x USB Type C 40W Power Delivery weiß (10343)
Ugreen Ladegerät 2x USB Type C 40W Power Delivery weiß (10343)
Ugreen Ladegerät 2x USB Type C 40W Power Delivery weiß (10343)
Artikel-Nr.:
     279-HU-70959
Hersteller:
     Ugreen
Herst.-Nr.:
     70959
EAN/GTIN:
     6941876221424
Suchbegriffe:
Ladegerät USB
USB Ladegerät
USB Ladestation
USB Netzteil

Ugreen Ladegerät 2x USB Type C 40W Power Delivery weiß (10343)

  • Intelligentes Netzwerkladegerät mit europäischem Anschluss und 18-W-Power-Delivery-Schnellladeunterstützung Kompaktes Gerät mit 2x USB-Typ-C-PD -Anschluss. Perfekt, um die Energie mobiler Geräte wie Smartphones, Tablets oder sogar Laptops zu erneuern.
  • Sofortige Energieerneuerung - Dank der sofortigen XP-Aufladung kann Ihr Gerät seine volle Leistung sogar um ein Vielfaches schneller als mit Standard-Ladegeräten wiedererlangen.
  • Hochwertige Materialien - Hergestellt aus einer Kombination aus feuerfesten und langlebigen Materialien: PC und ABS . Beständig gegen Stürze und übermäßige Erwärmung.
  • Intelligenter Chip - Das Zubehör verfügt über ein intelligentes Managementsystem, das die optimale Spannung an die jeweilige Ausrüstung anpasst . Ihr Gerät erhält genau so viel Strom, wie es benötigt, um sich in kürzester Zeit zu erholen, ohne dass die Gefahr besteht, dass der Akku beschädigt wird.
  • Mehrere Schutzstufen - Unter anderem gegen Überladung, Überhitzung und Kurzschluss. Vollständiger Schutz sowohl des Zubehörs als auch der zu ladenden Geräte.
  • Großer Versorgungsspannungsbereich - Der Spannungsbereich von 100 - 240 V ermöglicht einen problemlosen Einsatz des Adapters auf der ganzen Welt . Mit dem richtigen Adapter kannst du ihn auf jede Reise mitnehmen!

Spezifikation:

  • Marke: Ugreen
  • Material: PC + ABS
  • Stecker: EU
  • Anschlüsse: USB Typ C
  • Schnelles Aufladen: Stromversorgung
  • Leistung: 40W
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 30,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,80*
€ 49,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,66*
€ 48,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,87*
€ 46,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,65*
€ 43,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,14*
€ 41,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,00*
€ 35,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.