Kleines schnelles USB Typ C PD-Ladegerät 25 W EU-Stecker Schwarz, Joyroom (L-P251) Obwohl klein, ist es stark! Das Ladegerät Joyroom L-P251 zeichnet sich durch seine kompakte Größe und seinen effiz...
Joyroom Ladegerät (EU Stecker) USB / USB Type C 30W Power Delivery QuickCharge 3.0 AFC FCP weiß (L-QP303) Sind Sie mit Ihrem Ladegerät unzufrieden und haben immer noch Probleme, es an Ihre Ausrüstu...
Joyroom S-IW008 3-in-1-Kabel magnetisches Ladegerät USB-A – Lightning/USB-C 1,2 m – Weiß Lernen Sie das revolutionäre Joyroom S-IW008-Kabel kennen, das das Laden Ihrer Geräte schneller, vielseitige...
USB 3.2 SuperSpeed Verbindungskabel Typ C Stecker auf Typ C Stecker – maximal mögliche Datenübertragungsrate 20 Gbit/s maximal mögliche Stromstärke 5000 mA max. mögliche elektrische Leistung 100 W ...
GaN-Schnellladegerät mit einer Leistung von bis zu 65 W mit USB-A- und 2 x USB-C-Anschlüssen Joyroom TCG01 + USB-C – USB-C-Kabel mit einer Länge von 1,2 m und einer Leistung von bis zu 100 W Das Jo...
USB 3.2 SuperSpeed Verbindungskabel Typ C Stecker auf Typ C Stecker – maximal mögliche Datenübertragungsrate 20 Gbit/s maximal mögliche Stromstärke 5000 mA max. mögliche elektrische Leistung 100 W ...
Joyroom Schnelles USB Typ C Ladegerät 20W Power Delivery Quick Charge 3.0 AFC schwarz (L-P202) Das größte Problem auf Reisen ist das Fehlen eines richtig passenden Ladegeräts für das Telefon. Das i...
Novus Clu Plus C Monitorhalter mit Einbausteckdose USB-Charger A/C, schwarz Die Novus Clu Plus C Monitor Tischhalterung in Schwarz bietet eine praktische all-in-one Konstruktion und vereint Ihre Mo...
Laden Sie Akkus auf und stellen Sie eine Verbindung mit dem Host für die Datenübertragung über eine RS-232- oder USB-Schnittstelle her. 1st-Level-Support beinhaltet die Hilfe durch qualifizierte Su...