Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Joyroom schnelles GaN-Ladegerät 65 W USB-A, 2x USB-C schwarz + USB-C - USB-C-Kabel 100 W 1,2 m (TCG01)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Joyroom schnelles GaN-Ladegerät 65 W USB-A, 2x USB-C schwarz + USB-C - USB-C-Kabel 100 W 1,2 m (TCG01)
Joyroom schnelles GaN-Ladegerät 65 W USB-A, 2x USB-C schwarz + USB-C - USB-C-Kabel 100 W 1,2 m (TCG01)
Joyroom schnelles GaN-Ladegerät 65 W USB-A, 2x USB-C schwarz + USB-C - USB-C-Kabel 100 W 1,2 m (TCG01)
6956116742539
Joyroom schnelles GaN-Ladegerät 65 W USB-A, 2x USB-C schwarz + USB-C - USB-C-Kabel 100 W 1,2 m (TCG01)
Joyroom schnelles GaN-Ladegerät 65 W USB-A, 2x USB-C schwarz + USB-C - USB-C-Kabel 100 W 1,2 m (TCG01)
Joyroom schnelles GaN-Ladegerät 65 W USB-A, 2x USB-C schwarz + USB-C - USB-C-Kabel 100 W 1,2 m (TCG01)
Artikel-Nr.:
     279-HU-137377
Hersteller:
     Joyroom
Herst.-Nr.:
     137377
EAN/GTIN:
     6956116742539
Suchbegriffe:
Ladegerät USB
USB Ladegerät
USB Ladestation
USB Netzteil
GaN-Schnellladegerät mit einer Leistung von bis zu 65 W mit USB-A- und 2 x USB-C-Anschlüssen Joyroom TCG01 + USB-C – USB-C-Kabel mit einer Länge von 1,2 m und einer Leistung von bis zu 100 W

Das Joyroom TCG01 GaN-Ladegerät verfügt über eine hohe Ausgangsleistung – bis zu 65 Watt. Es verfügt über eine integrierte fortschrittliche GaN-Technologie, die eine stabile Ladung gewährleistet und gleichzeitig weniger Wärme erzeugt. Das Ladegerät Joyroom TCG01 verfügt über drei Anschlüsse (2 x USB C und 1 x USB), über die Sie drei Geräte gleichzeitig mit Strom versorgen können. Dank universeller Anschlüsse kann es bis zu drei Ladegeräte ersetzen und ist mit verschiedenen Geräten kompatibel: Laptops, Tablets und Telefone. Das GaN-Ladegerät unterstützt auch die Schnellladeprotokolle Power Delivery, PPS und Quick Charge. Und die geringe Größe erleichtert das Tragen.

Die wichtigsten Vorteile des Joyroom TCG01 GaN-Schnellladegeräts:

  • Es können bis zu drei Geräte gleichzeitig aufgeladen werden . Das Ladegerät Joyroom TCG01 verfügt über drei Ausgangsanschlüsse: USB und 2 x USB C
  • Es lädt nicht nur Telefone und Kopfhörer, sondern auch größere Mobilgeräte wie Laptops mit einer Leistung von bis zu 65 Watt . Die Liste umfasst unter anderem: MacBooks, ThinkPad-Laptops, Surface Book, Lenovo Ideapad, Dell XPS sowie iPhone, Samsung, Xiaomi, OnePlus-Telefone, GoPro-Kameras, Nintendo Switch-Konsole, Apple Watch oder DJI-Drohne
  • Bietet maximale Sicherheit . Die GaN-Technologie ermöglicht ein besseres Temperaturmanagement, eine höhere Energieeffizienz und eine intelligente Stromverteilung
  • Es garantiert ein schnelleres und effektiveres Laden . Der Akku des MacBook Pro 13 wird in zwei Stunden aufgeladen (laut Herstellerberechnungen)
  • Es sorgt für Ordnung auf Ihrem Schreibtisch . Das Ladegerät ist kompakt

Spezifikation:

  • Produzent: Joyroom
  • Modell: JR-TCG01
  • Eingang: AC 100–240 V, 50/60 Hz, 1,5 A (max.)
  • Ausfahrt:
    • USB C 1: 5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/3,25A
    • USB C 2: 5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/3,25A
    • USB: 5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 20V/3A
    • USB C 1 + USB: 45 W + 18 W (maximal)
    • USB C 2 + USB: 15 W (max.)
    • USB C 1 + USB C 2: 45 W + 20 W (maximal)
    • USB C1 + USB C 2 + USB: 45 W + 15 W (maximal)
    • PPS: 3,3–11 V/5 A
  • Gesamtleistung: bis zu 65 W
  • Abmessungen: 76,8 x 35,7 x 39 mm
  • Material: feuerfestes PC
  • Gewicht: 118 g
  • Schwarze Farbe

Inbegriffen:

  • Ladegerät Joyroom TCG01
  • USB C - USB-C-Kabel mit einer Leistung von 100 W und einer Länge von 1,2 m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 37,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,33*
€ 61,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,87*
€ 60,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,39*
€ 57,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,05*
€ 53,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,72*
€ 52,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,62*
€ 44,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.