Die USB 3.2 Kabel der Anthra Line aus dem Lindy Cable Lines Konzept sind die professionelle Wahl für Hochleistungsverbindungen in professionellen AV- und IT-Installationen. Anthra Line USB 3.2-K...
Unterstützt folgende Übertragungsarten: Audio/Video/Datenübertragung/Ladefunktion - Unterstützt Datenübertragungsraten bis zu 40 Gbit/s - Unterstützt USB Power Delivery Revision 3.1 (PD 3.1) mit 20...
Das USB A-B Kabel ist für Datenübertragungen bis zu 480 MBit/s ausgelegt. Durch den USB-B Stecker, kann das Kabel für den Anschluss von z.B. Drucker, Scanner, USB-Hub, externe Festplatten etc. verw...
Das USB 3.0 Anschlusskabel von Good Connections bietet eine gleichbleibend hohe Datenübertragungsrate von bis zu 5Gbit/s dank der Kombination aus einem hochwertigen Kabelaufbau und Steckern mit Kup...
Schließen Sie USB 3.0-Geräte selbst an schwer erreichbaren und engen Stellen an Das 1 m lange schwarze USB 3.0 A-auf-B-Kabel USB3SAB1MRA ist mit einem rechtsgewinkelten USB A-Stecker versehen, soda...
Das USB A-B Kabel ist für Datenübertragungen bis zu 480 MBit/s ausgelegt. Durch den USB-B Stecker, kann das Kabel für den Anschluss von z.B. Drucker, Scanner, USB-Hub, externe Festplatten etc. verw...
Dieses Kabel von Delock, mit EASY-USB Stecker, kann in beide Richtungen in die USB-A Buchse gesteckt werden. Somit kann der Stecker beidseitig verwendet werden und erleichtert das Einstecken.
Das USB A-B Kabel ist für Datenübertragungen bis zu 480 MBit/s ausgelegt. Durch den USB-B Stecker, kann das Kabel für den Anschluss von z.B. Drucker, Scanner, USB-Hub, externe Festplatten etc. verw...
Höchste Anschlussqualität Manhattan USB 3.0-Kabel mit Typ A auf Typ B-Stecker sind ideal zum Anschluss von Peripheriegeräten, bei diesem Steckertyp besonders häufig von Druckern. Effektive Schirmun...
Bündelt den Strom von 2 USB-Anschlüssen für ein USB-Gerät mit höherem Energiebedarf. Damit lassen sich endlich auch Peripheriegeräte ohne zusätzliches Netzteil am USB-Port betreiben, die mehr als 5...