Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gembird USB 3.0 A - USB 3.0 B, 0.5m USB Kabel 0,5 m USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) USB A USB B Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gembird USB 3.0 A - USB 3.0 B, 0.5m USB Kabel 0,5 m USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) USB A USB B Blau
Gembird USB 3.0 A - USB 3.0 B, 0.5m USB Kabel 0,5 m USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) USB A USB B Blau
Gembird USB 3.0 A - USB 3.0 B, 0.5m USB Kabel 0,5 m USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) USB A USB B Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE0-25436835
Hersteller:
     Gembird
Herst.-Nr.:
     CCP-USB3-AMBM-0.5M
EAN/GTIN:
     8716309080316
Suchbegriffe:
USB 3.0 Kabel A Stecker auf B Steck...
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Druckerkabel
USB 3.0-Kabel A-Stecker/B-Stecker 6ft-Kabel

Vergoldete Kontakte geeignet für USB 3.0 Super-Speed- und USB 2.0 High-Speed-Datenübertragung
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
0.5 m
USB-Version
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Anschluss 1
USB A
Anschluss 2
USB B
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Blau
Steckerverbindergeschlecht
Männlich/Männlich
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Maximale Datenübertragungsrate
600 Mbit/s
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,92*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,67*
€ 5,56
pro Stück
ab 3 Stück
€ 3,93*
€ 4,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,44*
€ 4,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,70*
€ 3,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,66*
€ 3,17
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,49*
€ 2,96
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,41*
€ 2,87
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,92*
€ 2,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.