Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

InLine® USB 2.0 Y-Anschlußkabel, 2x Stecker A an Stecker B, 1,0m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild1
Detailbild1
Artikel-Nr.:
     C560-34510X
Hersteller:
     InLine
Herst.-Nr.:
     34510X
EAN/GTIN:
     4043718092345
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Druckerkabel
USB Kabel A Stecker auf B Stecker
Bündelt den Strom von 2 USB-Anschlüssen für ein USB-Gerät mit höherem Energiebedarf. Damit lassen sich endlich auch Peripheriegeräte ohne zusätzliches Netzteil am USB-Port betreiben, die mehr als 500 mA benötigen. Beispielsweise externe Festplatten, Cooler-Pads, GPS-Empfänger und vieles mehr. Auch ideal am Notebook.
  • Anschlüsse: 1x USB Stecker A (Daten + Strom), 1x USB Stecker A (nur Strom), 1x USB Stecker B
  • Benötigt 2 freie USB-Ports
  • Kabellänge: ca. 1m
... > Kabel > USB > USB 2.0
Weitere Suchbegriffe: usb kabel a/b usb2.0 1m, usb anschlusskabel, usb anschlusskabel typ a, Kabel, USB, USB 2.0
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,48*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,34*
€ 2,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,11*
€ 2,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,06*
€ 2,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,87*
€ 2,23
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,48*
€ 1,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.