Cable Lines steht für das Konzept zeitgemäßer, kabelgebundener Konnektivitätslösungen von Lindy. Die Cromo Line USB 3.0 Typ A Stecker an Stecker Kabel aus dem Cable-Line-Konzept sind hochperformant...
USB 3.0 Anschlusskabel zum Verbinden von USB 3.0 Geräten an den PC SuperSpeed USB 3.0 unterstützt Datenraten bis zu 5Gb/s (ca. 10x schneller als USB 2.0) Abwärtskompatibel mit USB 2.0 und 1.1 Zum A...
Dieses USB Kabel von Delock ermöglicht die Verbindung zwischen Geräten mit einem USB Typ-A Anschluss und einem PC oder einem Notebook mit freiem USB Port.
Dieses Kabel von Delock, mit EASY-USB Stecker, kann in beide Richtungen in die USB-A Buchse gesteckt werden. Somit kann der Stecker beidseitig verwendet werden und erleichtert das Einstecken.
Dieses USB 3.0 Kabel von Delock dient zur aktiven Verlängerung Ihres USB 3.0 Ports um 5 m und kann für den Betrieb von aktiven USB Geräten verwendet werden. - Für aktive USB Geräte - Chipsatz: Asme...
USB "A" Stecker > USB "A" Buchse - USB Verlängerung mit integriertem Verstärker - USB 2.0 bis 480 Mbps Datentransfer - max. 4 Verlängerungen können zu einer Gesamtlänge von 20m verbunden werden - U...
Anschlüsse: USB A Stecker - USB A Stecker. - USB Standard: USB 2.0, USB 1.2/2.0 kompatibel. - Übertragungsrate: 480 Mbit/s. - Haube: vergossen. - Schirmung: Geflecht und Folie. - Aufbau: Power 7x0,...