Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

USB 3.0 Verbindungskabel, PushPull (V4) Typ A auf PushPull (V4) Typ A, 5 m, schw


Menge:  Stück  
Produktinformationen
USB 3.0 Verbindungskabel, PushPull (V4) Typ A auf PushPull (V4) Typ A, 5 m, schw
USB 3.0 Verbindungskabel, PushPull (V4) Typ A auf PushPull (V4) Typ A, 5 m, schw
Artikel-Nr.:
     4502-42P0029
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09454452905
EAN/GTIN:
     5713140258211
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Sensorkabel
Sensorleitung
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Kabel, 09454452905, Harting USB Kabel, beidseitig vorkonfektioniert, Kupferkabel (rund), Kabellänge: 5 m.
Weitere Informationen:
Anschluss (1):
PushPull (V4) Typ A
Anschluss (2):
PushPull (V4) Typ A
Datenübertragungsrate:
5 Gbit/s
Farbe:
schwarz
Kabellänge:
5 m
USB Standard:
USB 3.0
Gewicht:
0.291 kg
Ursprungsland:
MY
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: usb kabel a stecker auf a stecker 5m, usb anschlusskabel, usb anschlusskabel typ a, Computer, Computerzubehör, USB-Kabel, USB-Leitung, USB-Anschlusskabel, USB-Anschlussleitung, USB-Verbindungskabel, USB-Verbindungsleitung, Kabel, Leitung, Kabelkonfektion, Konfektionierte Kabel, Konfektionierte Leitung, Anschlusskabel, Anschlussleitung, Verbindungskabel, Verbindungsleitung, DV-Verbindungskabel, DV-Verbindungsleitung, Kommunikationsverbindungskabel, Kommunikationsverbindungsleitung, PC-Verbindungskabel, PC-Verbindungsleitung, Steckverbinder, Steckverbindung, Datensteckverbinder, DV-Steckverbinder, PC-Steckverbindung
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 60,07*
€ 77,91*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 62,52*
€ 81,09*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,09*
€ 96,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,05*
€ 95,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,40*
€ 89,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,03*
€ 84,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,52*
€ 74,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.