Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK USB 3.0 5m USB Kabel USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK USB 3.0 5m USB Kabel USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Schwarz
DeLOCK USB 3.0 5m USB Kabel USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Schwarz
DeLOCK USB 3.0 5m USB Kabel USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Schwarz
DeLOCK USB 3.0 5m USB Kabel USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Schwarz
DeLOCK USB 3.0 5m USB Kabel USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-12576615
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     83089
EAN/GTIN:
     4043619830893
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Verlängerung
USB Verlängerungskabel
Dieses USB 3.0 Kabel von Delock dient zur aktiven Verlängerung Ihres USB 3.0 Ports um 5 m und kann für den Betrieb von aktiven USB Geräten verwendet werden. - Für aktive USB Geräte - Chipsatz: Asmedia 1465 - USB 3.0 Spezifikation - Anschlüsse: Stecker > Buchse - DC Anschluss für optionales Netzteil - Kabellänge: ca. 5 m - Strom: bis max. 900 mA
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Kompatible Betriebssysteme
Windows 2000/XP/Vista/7
Merkmale
Kabellänge
5 m
USB-Version
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Produktfarbe
Schwarz
Steckerverbindergeschlecht
Männlich/Weiblich
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
84733080
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,48*
€ 20,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,83*
€ 20,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,11*
€ 19,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,88*
€ 17,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,12*
€ 16,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,63*
€ 15,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.