Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

S-Conn 5m USB 2.0 A USB Kabel USB A Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
S-Conn 5m USB 2.0 A USB Kabel USB A Grau
S-Conn 5m USB 2.0 A USB Kabel USB A Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE0-28538274
Hersteller:
     S-Conn
Herst.-Nr.:
     77005
EAN/GTIN:
     4017538770059
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Kabel A Stecker auf A Stecker
s-conn 5m usb2.0 a 5m usb a usb a g...
  • Anschlüsse: USB A Stecker - USB A Stecker. - USB Standard: USB 2.0, USB 1.2/2.0 kompatibel. - Übertragungsrate: 480 Mbit/s. - Haube: vergossen. - Schirmung: Geflecht und Folie. - Aufbau: Power 7x0,20mm Data 7x0,12mm. - Stecker Material: Eisen. - Kontaktoberfläche: vernickelt. - Farbe Stecker/ Kabel: grau/ grau.
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
5 m
USB-Version
USB 2.0
Anschluss 1
USB A
Anschluss 2
USB A
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Grau
Steckerverbindergeschlecht
Männlich/Männlich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Beschichtung Steckerkontakte
Nickel
Maximale Datenübertragungsrate
480 Mbit/s
Kabelfarbe
Grau
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,36*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,17*
€ 2,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,96*
€ 2,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,90*
€ 2,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,80*
€ 2,14
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,72*
€ 2,05
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
S-Conn
CO 77033
ab € 3,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.