Dieses USB Kabel von Delock können Sie an einen aktiven USB Port anschließen und dient zur Verlängerung der USB Schnittstelle um 15 m. Durch Anstecken einer weiteren 15 m Verlängerung lässt sich da...
Die aktive USB 2.0-Verlängerung verstärkt das Signal aktiv wie bei einem Hub. Dies ermöglicht eine den USB-Spezifikationen entsprechende Verlängerung eines USB-Kabels. Keine externe Stromversorgung...
USB 2.0 Repeater-Kabel, 15 m Die Lösung, um Ihre USB-Geräte weit entfernt vom PC zu nutzen! Produktvorteile: Die Lösung, um Ihre USB-Geräte weit entfernt vom PC zu nutzen! USB-A-Stecker -> USB-A-Bu...
FiberX FX-I540 USB-A AOC Glasfaser Kabel Das FX-I540-015 ist ein 15,00m langes AOC Hybridkabel mit 4,5mm Außendurchmesser. Es entspricht der Spezifikation USB 3.1 (Gen2) und ist so für Datenübertra...
Das FX-I640 ist ein AOC-Hybridkabel mit einem Außendurchmesser von 4,5mm. Es entspricht der USB 3.1 (Gen2) -Spezifikation und ist abwärtskompatibel mit USB 2.0 und eignet sich für Datenübertragungs...
Aktives, optisches USB 3.0 / USB 3.2 Gen 1 Verlängerungskabel - mit Datenübertragungsraten von bis zu 5GBit/s auf bis zu 15m Entfernung! Aktive USB Verlängerung über 15 Meter Geringer Kabelquerschn...
Beschreibung - USB 3.1 Gen 1 / USB 3.0 Interface, USB-Stecker Typ A an Buchse - Unterstützt Datentransferraten bis max. 5 Gbit/s - Chipsätze: VL210 & VL811 - Kabellänge: 15m - In Kombination mit de...
QD (Quick Disconnect) Headset-Adapter sind kleine, zuverlässige Lösungen für den Anschluss einer Vielzahl von Headsets über eine Schnelltrennverbindung am USB Port eines PCs oder Laptops. Die Schne...
Mit diesem Aktiv Optischen USB 3.0 Hybridkabel (AOC) können Sie Ihre Daten nahezu verlustfrei über lange Strecken übertragen. Es ist Ideal für Konferenzräume, Medienpulte, Hörsäle oder für den ambi...
Mit diesem Club3D USB 3.2 Gen1 aktiven Verlängerungskabel CAC-1406, können Sie deutlich weiter gehen als die Standard USB-Kabel Längenbegrenzung von 3 Metern, ohne Geschwindigkeit beim Datentransfe...