Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lindy 43099 USB Kabel 15 m USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) USB A Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lindy 43099 USB Kabel 15 m USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) USB A Schwarz
Lindy 43099 USB Kabel 15 m USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) USB A Schwarz
Lindy 43099 USB Kabel 15 m USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) USB A Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-46149136
Hersteller:
     Lindy
Herst.-Nr.:
     43099
EAN/GTIN:
     4002888430999
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Druckerkabel
USB Kabel A Stecker auf B Stecker
15m USB 3.0 Verlängerung am USB-Anschluss Typ A des Computers
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Merkmale
Kabellänge
15 m
USB-Version
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Anschluss 1
USB A
Anschluss 2
USB A
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Produktfarbe
Schwarz
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
AWG Kabelgröße
28/28/22
Stecker-Material
Nickel
Kontaktmaterial
Kupfer
Beschichtung Steckerkontakte
Nickel
Kabelmantelmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Leitermaterial
Kupfer
Abschirmung Steckverbinder
Ja
Material der Abschirmung des Steckverbinders
Aluminium
Material Stecker-Gehäuse
Kunststoff
Maximale Datenübertragungsrate
5000 Mbit/s
Kabeltyp
Rundkabel
Plug
Ja
Übertragungsmedium
Verdrilltes Paar
Nominale Abschwächung
100 MHz, -1.5 dB 1.25 GHz, -5.0 dB 2.5 GHz, -7.5 dB 7.5 GHz, -25 dB
Zertifizierung
CE, UKCA, FCC, RoHS, REACH
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Energie
Leistungshinweis
3.5/1.35mm DC
Gewicht und Abmessungen
Kabeldurchmesser
7 mm
Biegeradius (min.)
60 mm
Stecker 1 Abmessungen (BxTxH)
16 x 49 x 9 mm
Stecker 2 Abmessungen (BxTxH)
35 x 85 x 15 mm
Stecker 3 Abmessungen (BxTxH)
35 x 100 x 15 mm
Gewicht
1333 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 55 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 85 °C
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
300 mm
Verpackungstiefe
80 mm
Verpackungshöhe
300 mm
Paketgewicht
1390 g
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 38,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,77*
€ 60,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,07*
€ 59,58
pro Stück
ab 3 Stück
€ 49,83*
€ 59,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,26*
€ 55,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,92*
€ 52,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,21*
€ 51,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,76*
€ 46,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.