| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE0-95627384 Herst.-Nr.: BS30-35085 EAN/GTIN: 4017538162564 |
| |
|
| | |
| Mit diesem Aktiv Optischen USB 3.0 Hybridkabel (AOC) können Sie Ihre Daten nahezu verlustfrei über lange Strecken übertragen. Es ist Ideal für Konferenzräume, Medienpulte, Hörsäle oder für den ambitionierten Heimanwender. Über USB 3.0 können Datenraten von 5 Gbit/s erreicht werden. Das USB 3.0 AOC Kabel kann ohne zusätzliches Netzteil betrieben werden. Falls Geräte mit höherem Strombedarf über dieses Kabel betrieben werden sollen, kann an der USB Micro B Buchse ein 5V Stromadapter angeschlossen werden. Ein Hybridkabel wandelt ein elektrisches Datensignal in ein optisches Datensignal um. Durch die Lichtwellenleiter ist die Signaldämpfung sehr gering und es gibt keine Beeinflussung der Datenleitung durch Elektromagnetische Störungen. Weitere Informationen: Merkmale | Kabellänge | 15 m | | USB-Version | USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | | Anschluss 1 | USB A | | Anschluss 2 | USB A/Micro-USB B | | Steckverbinder 1 Geschlecht | Weiblich | | Steckverbinder 2 Geschlecht | Männlich/Weiblich | | Produktfarbe | Schwarz, Silber | | Anschluss1 Formfaktor | Gerade | | Anschluss2 Formfaktor | Gerade | | AWG Kabelgröße | 22 | | Stecker-Material | Nickel | | Beschichtung Steckerkontakte | Gold | | Kabelmantelmaterial | Thermoplastische Polyurethane (TPU) | | Leitermaterial | Kupfer | | Maximale Datenübertragungsrate | 5000 Mbit/s | | Kabeltyp | Rundkabel | | Plug | Ja | Energie | Outputstrom (max.) | 0.9 A | Gewicht und Abmessungen | Kabeldurchmesser | 3.7 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |